項目 | 插頭 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 6 |
放氣直徑 | 10.25“ |
放氣長度 | 17.88“ |
眼內直徑。 | 3機構/ 8“ |
材料 | 鋁 |
最高 背壓 | 11 磅/平方英寸/25 英尺。 |
標稱尺寸 | 12“到15” |
範圍 | 10.62" 至 15.25" |
所需充氣壓力 | 30 PSI |
類別 | 氣動 |
船重(kg) | 10.13 |
船高(厘米) | 47.75 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 4016991500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 標稱尺寸 | (M)NPT尺寸(英寸) | 範圍 | 最高 背壓 | 所需充氣壓力 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269008 | 8“到10” | 4 | 7.25" 至 10.25" | 11 磅/平方英寸/25 英尺。 | 35 PSI | 6.94“ | 14.88“ | 新台幣25,042元 |