CHERNE 管端夾持塞
Cherne 管端夾持塞設計用於 DWV(排水、廢水和通風)測試和煙囪測試應用。 它們僅在管道末端進行密封,從而防止塞子掉入煙囪中。
篩選
物料: ABS塑料 , 類型: 機構
次數 | 型號 | 標稱尺寸 | 範圍 | 最高 背壓 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270210 | 1 1機構/ 2“ | 1.48" 至 1.65" | 17 磅/平方英寸/40 英尺。 | 1.75“ | NT$252 | |
A | 270229 | 2" | 1.9" 至 2.17" | 17 磅/平方英寸/40 英尺。 | 1.87“ | NT$267 | |
A | 270237 | 3" | 2.8" 至 3.1" | 17 磅/平方英寸/40 英尺。 | 2.5“ | NT$382 | |
A | 270245 | 4" | 3.8" 至 4.06" | 17 磅/平方英寸/40 英尺。 | 2.5“ | NT$450 | |
A | 270261 | 6" | 5.77" 至 6.08" | 17 磅/平方英寸/40 英尺。 | 3.75“ | NT$1,370 | |
A | 270270 | 8" | 7.7" 至 8.03" | 17 磅/平方英寸/40 英尺。 | 3.75“ | NT$2,494 |
功能
- Cherne 管端夾持塞的額定壓力為 17 PSI 或 40 英尺水頭壓力。
- 它們具有超大鋅翼形螺母,無需扳手即可輕鬆擰緊。
- 它們配有天然橡膠 O 形圈,以改善膨脹和記憶。
- 這些夾塞具有 ABS 玻璃增強板,具有耐熱性、耐化學性和耐磨性。
標準與批准
- OSHA
常问问题解答
如何安裝 Cherne 管端夾持塞?
- 將塞子放入管道或清潔三通中。 然後用戶需要鬆開(不要移除)蝶形螺母、螺母或手柄。
- 最後,用手擰緊螺母、蝶形螺母或手柄。
用戶如何存放管端夾塞?
管端夾塞應存放在乾燥的地方,遠離陽光或紫外線和臭氧源。 它們可以垂直懸掛或水平放置(低於 110 華氏度)。
安裝 Cherne 管端夾持塞之前應採取哪些預防措施?
- 選擇適合您的管道的正確塞子尺寸。
- 測量塞子可以承受的最大背壓。
- 清除管道中的任何碎屑或異物以減少塞子損壞。 使用中性肥皂和水清潔塞子,不要使用任何清潔劑。
- 檢查插頭是否有腐蝕、切口、裂縫、洩漏或鬆動的配件。