Cherne 270270 | 管塞,8 英吋尺寸,3.75 英吋長度,17 Psi/40 英尺。 | 2hcd8 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CHERNE 270270 管塞,8 英吋尺寸,3.75 英吋長度,17 psi/40 英尺 | AC2AAG 2HCD8

CHERNE 270270 管塞,8 英寸尺寸,3.75 英寸長,17 psi/40 英尺。

有現貨
貨號:AC2AAG Model: 270270,en交叉參考:2HCD8

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,494 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管塞
總長:3.75“
材料ABS塑料
最高 背壓17 磅/平方英寸/40 英尺。
標稱尺寸8"
範圍7.7" 至 8.03"
類別機構

送貨信息:

船重(kg) 1.18
船高(厘米)12.45
船長(厘米)23.88
船寬(厘米)23.37
HS代碼4016991500
原產地TW

產品型號

產品型號標稱尺寸範圍最高 背壓總長:價錢
CHERNE 270210 管塞,1 1/2 英吋尺寸,1.75 英吋長度,17 psi/40 英尺 | AB3WRD 1VNF4 2702101 1機構/ 2“1.48" 至 1.65"17 磅/平方英寸/40 英尺。1.75“新台幣252元
CHERNE 270229 管塞,2 英吋尺寸,1.87 英吋長度,17 psi/40 英尺 | AB3WRE 1VNF5 2702292"1.9" 至 2.17"17 磅/平方英寸/40 英尺。1.87“新台幣267元
CHERNE 270237 管塞,3 英吋尺寸,2.5 英吋長度,17 psi/40 英尺 | AB3WRF 1VNF6 2702373"2.8" 至 3.1"17 磅/平方英寸/40 英尺。2.5“新台幣382元
CHERNE 270245 管塞,4 英吋尺寸,2.5 英吋長度,17 psi/40 英尺 | AB3WRG 1VNF7 2702454"3.8" 至 4.06"17 磅/平方英寸/40 英尺。2.5“新台幣450元
CHERNE 270261 管塞,6 英吋尺寸,3.75 英吋長度,17 psi/40 英尺 | AB3WRK 1VNG1 2702616"5.77" 至 6.08"17 磅/平方英寸/40 英尺。3.75“新台幣1,370元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHERNE 270270 管塞,8 英寸尺寸,3.75 英寸長,17 psi/40 英尺。
新台幣2,494元 /單元