CHERNE Kwik N Sure 插頭
Cherne Kwik 'N Sure 系列插頭適用於高壓應用,例如堵塞水管接頭。 這些管塞插入管道末端,以在不再需要時密封開口。 它們能夠承受 8 至 185 ps 的背壓...i.讀
篩選
物料: 我們的乳膠 , 類型: 機構
次數 | 型號 | 總長: | 標稱尺寸 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 269832 | 1.87“ | 0.39“ | 0.38" 至 0.43" | NT$310 | |
B | 269891 | 1.87“ | 1.5“ | 1.43" 至 1.53" | NT$398 | |
A | 269840 | 1.87“ | 0.5“ | 0.5" 至 0.56" | NT$228 | |
A | 269867 | 2.06“ | 0.75“ | 0.72" 至 0.87" | NT$272 | |
A | 269883 | 2.06“ | 1.25“ | 1.24" 至 1.43" | NT$420 | |
A | 269875 | 2.18“ | 1" | 0.86" 至 1.02" | NT$297 | |
B | 269905 | 2.63“ | 2" | 1.73" 至 2.06" | NT$637 | |
B | 269913 | 2.75“ | 2.5“ | 2.3" 至 2.78" | NT$775 | |
B | 269921 | 3.12“ | 3" | 2.73" 至 3.2" | NT$1,024 | |
B | 269948 | 3.12“ | 4" | 3.72" 至 4.5" | NT$1,534 | |
B | 269956 | 3.25“ | 5" | 4.8" 至 5.19" | NT$1,908 |
功能
- 這些塞子具有天然橡膠 O 形圈,可在管道系統中實現出色的膨脹和防漏連接。
- 蝶形螺母和六角螺母的尺寸範圍分別為 3/8 至 1-1/4 英寸和 1.5 至 5 英寸。
常问问题解答
這些插頭中的蝶形螺母可以替換為六角螺母嗎?
是的,蝶形螺母可以很容易地用六角螺母代替,以提供防漏連接。
什麼是管道短截線?
管道從溝槽或牆壁伸出的部分稱為短管。 這可以很容易地蓋上,直到開口部分與另一條管道連接。
如何維修 Kwik 'N Sure 插頭?
塞子必須用中性肥皂和水清洗以進行適當維護。 不得使用其他清潔劑,因為它們可能會造成損壞。