Cherne 269891 | 插頭,1.5 英吋尺寸,1.87 英吋長度,88 Psi/203 英尺。 | 2hcf2 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CHERNE 269891 插頭,1.5 英吋尺寸,1.87 英吋長度,88 psi/203 英尺 | AC2AAV 2HCF2

CHERNE 269891 堵頭,1.5 英寸尺寸,1.87 英寸長,88 psi/203 英尺。

有現貨
貨號:AC2AAV Model: 269891,en交叉參考:2HCF2

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$398 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插頭
總長:1.87“
材料我們的乳膠
最高 背壓88 磅/平方英寸/203 英尺。
標稱尺寸1.5“
範圍1.43" 至 1.53"
類別機構

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)3.81
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)7.62
HS代碼4016991500
原產地TW

產品型號

產品型號總長:標稱尺寸範圍價錢
CHERNE 269875 插頭,1 英吋尺寸,2.18 英吋長度,40 psi/92 英尺 | AC2AAU 2HCF1 2698752.18“1"0.86" 至 1.02"新台幣297元
CHERNE 269867 插頭,0.75 英吋尺寸,2.06 英吋長度,180 psi/415 英尺 | AC2AAW 2HCF3 2698672.06“0.75“0.72" 至 0.87"新台幣272元
CHERNE 269840 插頭,0.5 英吋尺寸,1.87 英吋長度,180 psi/415 英尺 | AC2AAX 2HCF4 2698401.87“0.5“0.5" 至 0.56"新台幣228元
CHERNE 269883 插頭,1.25 英吋尺寸,2.06 英吋長度,112 psi/258 英尺 | AC2AAY 2HCF5 2698832.06“1.25“1.24" 至 1.43"新台幣420元
CHERNE 269905 插頭,2 英吋尺寸,2.63 英吋長度,112 psi/258 英尺 | AC2AAZ 2HCF6 2699052.63“2"1.73" 至 2.06"新台幣637元
CHERNE 269913 插頭,2.5 英吋尺寸,2.75 英吋長度,72 psi/166 英尺 | AC2ABA 2HCF7 2699132.75“2.5“2.3" 至 2.78"新台幣775元
CHERNE 269921 插頭,3 英吋尺寸,3.12 英吋長度,28 psi/65 英尺 | AD2EVP 3NVU8 2699213.12“3"2.73" 至 3.2"新台幣1,024元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHERNE 269891 堵頭,1.5 英寸尺寸,1.87 英寸長,88 psi/203 英尺。
新台幣398元 /單元