CHERNE 管道測試球塞,單一尺寸
Cherne 地下 Test-Ball 塞設計用於阻止衛生和雨水下水道系統中的水流,從而易於維護。 這些塞子還可以用作下水道空氣測試的後擋板。
篩選
吊環螺栓類型: 環和鏈 , 材料: 我們的乳膠 , 類型: 氣動
次數 | 型號 | 標稱尺寸 | 範圍 | 最高 背壓 | 所需充氣壓力 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270008 | 0.75“到1.25” | 0.75" 至 1.3" | 17 磅/平方英寸/40 英尺。 | 65 PSI | 0.73“ | 3.75“ | NT$2,203 | |
A | 270016 | 1.25“到1.5” | 1.17" 至 1.75" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 40 PSI | 1.1“ | 5.5“ | NT$1,545 | |
A | 270024 | 2" | 1.9" 至 2.25" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 40 PSI | 1.77“ | 2.84“ | NT$1,890 | |
A | 270108 | 2.5“ | 2.34" 至 2.75" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 35 PSI | 2.3“ | 4.5“ | NT$2,179 | |
A | 270032 | 3" | 2.77" 至 3.25" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 35 PSI | 2.64“ | 5.25“ | NT$2,209 | |
A | 270040 | 4" | 3.41" 至 4.25" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 30 PSI | 3.25“ | 6.5“ | NT$2,661 | |
A | 270059 | 5" | 4.6" 至 5.25" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 30 PSI | 4.5“ | 7.75“ | NT$4,823 | |
A | 270067 | 6" | 5.44" 至 6.25" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 30 PSI | 5.25“ | 9" | NT$6,508 |
功能
- 這些插頭由天然橡膠製成,用於擴展和記憶。
- 它們密封圓形和非圓形管道。
- 可拆卸的充氣閥可以用快速斷開接頭替換。
- 這些裝置配有一個吊環螺栓,可與 Poly-lift 繩索一起使用。
標準與批准
- OSHA
常问问题解答
測試球和 Muni 球有什麼區別?
- 測試球沒有旁路,僅用於阻塞(密封)管道。
- Muni Ball 有一個穿過塞子的旁路管,允許用戶通過該管旁路流出物或使用適配器蓋完成空氣測試。
- Muni 球也可用於阻塞管道。
如何安裝 Cherne Test-Ball 插頭?
- 將塞子放入要堵塞或測試的管道或應用中,確保其長度至少與管道直徑一樣長。
- 將充氣軟管的一端連接到塞式充氣接頭(例如 Schrader 閥門,1/4、3/8 / 1/2 英寸端口)。 充氣軟管的另一端連接到管線壓力、泵或其他壓力源。
- 如果有另一根軟管可用,則將第二根軟管連接到接頭上。 第二根軟管的另一端應連接到已校準的儀表。
- 在給塞子充氣之前,使用適當的方法將其阻塞/支撐。
- 使用充氣軟管向塞子施加壓力。 將塞子填充到塞子上指定的充氣壓力。
- 讓插頭靜置片刻。 如有必要,加壓以維持額定充氣壓力。
- 繼續測試管道/應用程序。 完成後,釋放危險區域外塞子後面的背壓。
- 釋放背壓後,釋放危險區域外的塞子壓力,直到塞子完全放氣。
- 取下阻塞/支撐系統。 最後,將塞子從管道中取出。
這些插頭可以承受的最高溫度是多少?
它們可以承受 0 到 125 華氏度的溫度範圍。