項目 | 測試球塞 |
放氣直徑 | 3.25“ |
放氣長度 | 6.5“ |
吊環類型 | 環和鏈 |
材料 | 我們的乳膠 |
最高 背壓 | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 |
標稱尺寸 | 4" |
範圍 | 3.41" 至 4.25" |
所需充氣壓力 | 30 PSI |
類別 | 氣動 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8481909085 |
原產地 | US |
型號 | 標稱尺寸 | 範圍 | 最高 背壓 | 所需充氣壓力 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270032 | 3" | 2.77" 至 3.25" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 35 PSI | 2.64“ | 5.25“ | 新台幣2,282元 | |
270016 | 1.25“到1.5” | 1.17" 至 1.75" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 40 PSI | 1.1“ | 5.5“ | 新台幣1,712元 | |
270024 | 2" | 1.9" 至 2.25" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 40 PSI | 1.77“ | 2.84“ | 新台幣2,094元 | |
270059 | 5" | 4.6" 至 5.25" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 30 PSI | 4.5“ | 7.75“ | 新台幣5,205元 | |
270067 | 6" | 5.44" 至 6.25" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 30 PSI | 5.25“ | 9" | 新台幣7,114元 | |
270008 | 0.75“到1.25” | 0.75" 至 1.3" | 17 磅/平方英寸/40 英尺。 | 65 PSI | 0.73“ | 3.75“ | 新台幣2,203元 | |
270108 | 2.5“ | 2.34" 至 2.75" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 35 PSI | 2.3“ | 4.5“ | 新台幣2,179元 |