CHERNE T 形手柄夾塞
Cherne T 形手柄夾持插頭採用鍍鋅鋼手柄、鋁製主體和耐化學腐蝕的氯丁橡膠 O 形圈,使其適合長期插頭或旁路應用。
篩選
類型: 機構
次數 | 型號 | 標稱尺寸 | 範圍 | 最高 背壓 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272906 | 8" | 7.7" 至 8.3" | 10 磅/平方英寸/40 英尺。 | 9.7“ | 鋁 | NT$13,029 | |
A | 272914 | 10“ | 9.8" 至 10.3" | 10 磅/平方英寸/40 英尺。 | 9.7“ | 鋁 | NT$18,956 | |
A | 272922 | 12“ | 11.7" 至 12.3" | 10 磅/平方英寸/30 英尺。 | 9.7“ | 鋁 | NT$21,749 |
功能
- Cherne T 型手柄夾鉗插頭具有重型鋁製主體和鍍鋅鋼 T 型手柄。
- 6 英寸和 12 英寸塞子適用於混凝土、粘土、SDR 26 和 35 管道。
- 15 和 18 英寸的塞子用於粘土和混凝土管道。
- 這些 T 形手柄夾塞具有耐化學腐蝕的氯丁橡膠 O 形圈,可增強耐磨性。
標準與批准
- OSHA
常问问题解答
SDR 35 和 SDR 26 有什麼區別?
根據 ASTM D35 和 D46 標準,SDR 3034 的額定壓力為 2412 psi。 根據 ASTM D26 標準,SDR 115 的額定管道剛度至少為 2412 psi。
這些 Cherne T 形手柄夾塞的最大背壓是多少?
這些 Monitor Well 鎖定塞可承受 10 PSI(0.7 巴)/23 英尺的最大背壓。
這些夾具插頭的標稱尺寸是多少?
這些插頭的標稱尺寸從 6 英寸到 8 英寸不等。