Cherne 272914 | 插頭,10 英吋尺寸,9.7 英吋長度,10 Psi/40 英尺。 | 3nwa8 | Raptor Supplies 台灣
CHERNE 272914 插頭,10 英吋尺寸,9.7 英吋長度,10 psi/40 英尺 | AD2EXB 3NWA8

CHERNE 272914 堵頭,10 英寸尺寸,9.7 英寸長,10 psi/40 英尺。

有現貨
貨號:AD2EXB Model: 272914,en交叉參考:3NWA8

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$18,956 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插頭
總長:9.7“
材料
最高 背壓10 磅/平方英寸/40 英尺。
標稱尺寸10“
範圍9.8" 至 10.3"
類別機構
UPC675115272910

送貨信息:

船重(kg) 5.69
船高(厘米)25.4
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)25.4
HS代碼7616995090
原產地US

產品型號

產品型號標稱尺寸範圍最高 背壓總長:材料價錢
CHERNE 272906 插頭,8 英吋尺寸,9.7 英吋長度,10 psi/40 英尺 | AD2EXA 3NWA7 2729068"7.7" 至 8.3"10 磅/平方英寸/40 英尺。9.7“新台幣13,029元
CHERNE 272922 插頭,12 英吋尺寸,9.7 英吋長度,10 psi/30 英尺 | AD2EXC 3NWA9 27292212“11.7" 至 12.3"10 磅/平方英寸/30 英尺。9.7“新台幣21,749元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHERNE 272914 堵頭,10 英寸尺寸,9.7 英寸長,10 psi/40 英尺。
新台幣18,956元 /單元