帶測試主體的 CHERNE 測試儀
Cherne 壓力表具有 3/4 英寸 FNPT 測試主體,提供了一種安全的方法來監測所連接管道的壓力。
篩選
類型: 空運
次數 | 型號 | 壓力範圍 | 可調增量 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 024568 | 0至15 psi | 0.1 PSI | Chrome瀏覽器 | NT$253 | |
A | 019698 | 0至30 psi | 0.5 PSI | Chrome瀏覽器 | NT$253 | |
A | 019708 | 0至60 psi | 1 PSI | Chrome瀏覽器 | NT$253 | |
A | 019718 | 0至100 psi | 5 PSI | Chrome瀏覽器 | NT$253 |
功能
- Cherne 壓力表配有 3/4 英寸 NPT(F) 鍍鉻六角形測試體。 它們適合提供管道連接。
- 它們配備 1/8 英寸 Schrader 閥,允許用戶在高壓環境中添加或移除空氣/製冷劑。
標準與批准
- OSHA
常问问题解答
Cherne 壓力表的塑料面尺寸是多少?
這些 Cherne 壓力表配有 2 英寸的塑料面。
什麼是美式嘴閥?
Schrader 閥包括一個提升閥和位於內部的帶螺紋的空心殼。 該閥門的設計方式允許操作員在高壓環境中添加或移除空氣/製冷劑(無洩漏)。
這些 Cherne 壓力表的壓力範圍是多少?
Cherne 壓力表的壓力範圍為 0 - 60 PSI。