Cherne 019698 | 附測試體的測試儀,0 至 30 Psi | 2hce6 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CHERNE 019698 附測試體的測試儀,0 至 30 psi | AC2AAP 2HCE6

CHERNE 0019698 帶測試體的測試儀,0 至 30 psi

有現貨
貨號:AC2AAP Model: 019698,en交叉參考:2HCE6

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$253 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測試規
可調增量0.5 PSI
材料Chrome瀏覽器
壓力範圍0至30 psi
類別空運
UPC9010216019698

送貨信息:

船重(kg) 0.29
船高(厘米)10.41
船長(厘米)7.87
船寬(厘米)3.81
HS代碼9026208000
原產地US

產品型號

產品型號壓力範圍可調增量材料價錢
CHERNE 019708 附測試體的測試儀,0 至 60 psi | AC2AAQ 2HCE7 0197080至60 psi1 PSIChrome瀏覽器新台幣253元
CHERNE 019718 附測試體的測試儀,0 至 100 psi | AC2AAR 2HCE8 0197180至100 psi5 PSIChrome瀏覽器新台幣253元
CHERNE 024568 附測試體的測試儀,0 至 15 psi | AC2AAT 2HCE9 0245680至15 psi0.1 PSIChrome瀏覽器新台幣253元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHERNE 0019698 帶測試體的測試儀,0 至 30 psi
新台幣253元 /單元