CHICAGO-LATROBE 115 件套高速鋼加工鑽頭套裝
篩選
切割方向: 右手 , 尺寸類型: 分數英寸、字母、電線尺寸 , 材料: 高速鋼 , 件數: 115
次數 | 型號 | 完 | 清單編號 | 點角 | 點類型 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45650 | 黑氧化物 | 150ASP | 135學位 | 分割點 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,#1至#60 ,從A到Z | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,#1至#60 ,從A到Z | NT$25,207 | |
A | 57728 | 黑氧化物 | 150 | 118學位 | 常規點 | - | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,#1至#60 ,從A到Z | NT$22,971 | |
A | 49928 | 光明 | 150D | 118學位 | 常規點 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,#1至#60 ,從A到Z | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,#1至#60 ,從A到Z | NT$22,705 | |
B | 41804 | TiN塗層 | 150ASP | 135學位 | P3分割點 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1 / 4-E,17/64“,9/32”,19/64“,5/16”,21/64“,11/32”,23/64“ ,3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,A至Z, #1至#60 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1 / 4-E,17/64“,9/32”,19/64“,5/16”,21/64“,11/32”,23/64“ ,3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,A至Z, #1至#60 | NT$48,677 |