項目 | 喬伯鑽頭套裝 |
切割方向 | 右手 |
尺寸類型 | 分數英寸、字母、電線尺寸 |
完 | 光明 |
清單編號 | 150D |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 115 |
點角 | 118學位 |
點類型 | 常規點 |
小腿Dia | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,#1至#60 ,從A到Z |
內含尺寸 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,#1至#60 ,從A到Z |
船重(kg) | 3.69 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 35.05 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 清單編號 | 點角 | 點類型 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45650 | 黑氧化物 | 150ASP | 135學位 | 分割點 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,#1至#60 ,從A到Z | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,#1至#60 ,從A到Z | 新台幣28,100元 | |
57728 | 黑氧化物 | 150 | 118學位 | 常規點 | - | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,#1至#60 ,從A到Z | 新台幣25,556元 | |
41804 | TiN塗層 | 150ASP | 135學位 | P3分割點 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1 / 4-E,17/64“,9/32”,19/64“,5/16”,21/64“,11/32”,23/64“ ,3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,A至Z, #1至#60 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1 / 4-E,17/64“,9/32”,19/64“,5/16”,21/64“,11/32”,23/64“ ,3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,A至Z, #1至#60 | 新台幣52,684元 |