Chicago-latrobe Jobber 鑽頭套裝高速鋼 118 度 | Raptor Supplies 台灣

CHICAGO-LATROBE Jobber 鑽頭套裝高速鋼 118 度


篩選
切割方向: 右手 , 尺寸類型: 公制 , 結束: 黑氧化物 ,清單編號: 150 , 材料: 高速鋼 , 點角: 118學位 , 點類型: 常規點
次數型號件數內含尺寸價錢
A
57723
111 毫米至 6 毫米 x 0.5 毫米NT$1,925
B
57725
251至2-1 / 2mm x 0.05mm,2.6至10mm x 0.1mm,10.2“,10-1 / 2”,10.8“,11”,11.2“,11-1 / 2”,11.8“,12”, 12.2英寸,12-1 / 2英寸,12.8英寸和13英寸NT$8,946

我們在這裡提供幫助!

尋找此處未列出的零件?