項目 | 喬伯鑽頭套裝 |
切割方向 | 右手 |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 黑氧化物 |
清單編號 | 150 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 11 |
點角 | 118學位 |
點類型 | 常規點 |
內含尺寸 | 1 毫米至 6 毫米 x 0.5 毫米 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
57725 | 25 | 1至2-1 / 2mm x 0.05mm,2.6至10mm x 0.1mm,10.2“,10-1 / 2”,10.8“,11”,11.2“,11-1 / 2”,11.8“,12”, 12.2英寸,12-1 / 2英寸,12.8英寸和13英寸 | 新台幣8,946元 |