CJT KOOLCARB 硬質合金加工鑽頭,無塗層表面處理,150 型
篩選
切割方向: 右手 , 結束: 未塗佈 , 材料: 硬質合金 , 點角: 118學位 , 點類型: 凸輪釋放,缺口變薄
次數 | 型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15001719 | 0.1719 | 分數英寸 | 1.5“ | 3.5“ | 5機構/ 32“ | NT$1,127 | |
A | 15001875 | 0.1875 | 分數英寸 | 1.5“ | 3.5“ | 11機構/ 64“ | NT$1,071 | |
A | 15001969 | 0.1969 | 公制 | 44.45mm | 95.25mm | 4.50mm | NT$1,269 | |
A | 15002031 | 0.2031 | 分數英寸 | 1.75“ | 3.75“ | 3機構/ 16“ | NT$1,098 | |
A | 15002165 | 0.2165 | 公制 | 44.45mm | 95.25mm | 5.00mm | NT$1,411 | |
A | 15002188 | 0.2188 | 分數英寸 | 1.75“ | 3.75“ | 13機構/ 64“ | NT$1,129 | |
A | 15002344 | 0.2344 | 分數英寸 | 2" | 4" | 7機構/ 32“ | NT$1,204 | |
A | 15002362 | 0.2362 | 公制 | 50.8mm | 101.6mm | 5.50mm | NT$1,398 | |
A | 15002500 | 0.2500 | 分數英寸 | 2" | 4" | 15機構/ 64“ | NT$1,081 | |
A | 15002559 | 0.2559 | 公制 | 57.15mm | 107.95 mm | 6.00mm | NT$1,515 | |
A | 15002656 | 0.2656 | 分數英寸 | 2.25“ | 4.25“ | 1機構/ 4“ | NT$1,273 | |
A | 15002756 | 0.2756 | 公制 | 57.15mm | 107.95 mm | 6.50mm | NT$1,439 | |
A | 15002812 | 0.2812 | 分數英寸 | 2.25“ | 4.25“ | 17機構/ 64“ | NT$1,210 | |
A | 15002953 | 0.2953 | 公制 | 63.5mm | 114.3 mm | 7.00mm | NT$1,580 | |
A | 15002969 | 0.2969 | 分數英寸 | 2.5“ | 4.5“ | 9機構/ 32“ | NT$1,328 | |
A | 15003125 | 0.3125 | 分數英寸 | 2.5“ | 4.5“ | 19機構/ 64“ | NT$1,263 | |
A | 15003150 | 0.3150 | 公制 | 63.5mm | 114.3 mm | 7.50mm | NT$1,626 | |
A | 15003281 | 0.3281 | 分數英寸 | 2.75“ | 4.75“ | 5機構/ 16“ | NT$1,362 | |
A | 15003346 | 0.3346 | 公制 | 69.85mm | 120.65mm | 8.00mm | NT$1,681 | |
A | 15003438 | 0.3438 | 分數英寸 | 2.75“ | 4.75“ | 21機構/ 64“ | NT$1,401 | |
A | 15003543 | 0.3543 | 公制 | 76.2mm | 127mm | 8.50mm | NT$1,787 | |
A | 15003594 | 0.3594 | 分數英寸 | 3" | 5" | 11機構/ 32“ | NT$1,454 | |
A | 15003740 | 0.3740 | 公制 | 76.2mm | 127mm | 9.00mm | NT$1,456 | |
A | 15003750 | 0.3750 | 分數英寸 | 3" | 5" | 23機構/ 64“ | NT$1,501 | |
A | 15003906 | 0.3906 | 分數英寸 | 3" | 5.25“ | 3機構/ 8“ | NT$1,691 | |
A | 15003937 | 0.3937 | 公制 | 76.2mm | 133.25mm | 9.50mm | NT$2,091 | |
A | 15004062 | 0.4062 | 分數英寸 | 3" | 5.25“ | 25機構/ 64“ | NT$1,691 | |
A | 15004134 | 0.4134 | 公制 | 76.2mm | 139.7mm | 10.00mm | NT$2,413 | |
A | 15004219 | 0.4219 | 分數英寸 | 3" | 5.5“ | 13機構/ 32“ | NT$1,964 | |
A | 15004331 | 0.4331 | 公制 | 76.2mm | 139.7mm | 10.50mm | NT$2,413 | |
A | 15004375 | 0.4375 | 分數英寸 | 3" | 5.5“ | 27機構/ 64“ | NT$2,037 | |
A | 15004531 | 0.4531 | 分數英寸 | 3.25“ | 5.75“ | 7機構/ 16“ | NT$2,275 | |
A | 15004688 | 0.4688 | 分數英寸 | 3.25“ | 5.75“ | 29機構/ 64“ | NT$2,162 | |
A | 15004724 | 0.4724 | 公制 | 82.55mm | 146.05mm | 11.50mm | NT$3,111 | |
A | 15004844 | 0.4844 | 分數英寸 | 3.5“ | 6" | 15機構/ 32“ | NT$3,053 | |
A | 15004921 | 0.4921 | 公制 | 88.9mm | 152.4mm | 11.50mm | NT$3,170 | |
A | 15005000 | 0.5000 | 分數英寸 | 3.5“ | 6" | 15機構/ 32“ | NT$2,663 | |
A | 15005118 | 0.5118 | 公制 | 88.9mm | 152.4mm | 12.50mm | NT$3,557 | |
A | 15005312 | 0.5312 | 分數英寸 | 3.5“ | 6" | 1機構/ 2“ | NT$3,003 | |
A | 15005315 | 0.5315 | 公制 | 88.9mm | 152.4mm | 12.50mm | NT$431 | |
A | 15005512 | 0.5512 | 公制 | 88.9mm | 152.4mm | 13.00mm | NT$3,767 | |
A | 15005625 | 0.5625 | 分數英寸 | 3.5“ | 6" | 17機構/ 32“ | NT$3,111 | |
A | 15005938 | 0.5938 | 分數英寸 | 4" | 7" | 9機構/ 16“ | NT$3,271 | |
A | 15006250 | 0.6250 | 分數英寸 | 4" | 7" | 19機構/ 32“ | NT$3,631 | |
A | 15006299 | 0.6299 | 公制 | 101.6mm | 177.8mm | 15.00mm | NT$4,175 | |
A | 15006562 | 0.6562 | 分數英寸 | 4.5“ | 7.5“ | 5機構/ 8“ | NT$4,040 | |
A | 15006693 | 0.6693 | 公制 | 114.3mm | 190.5mm | 16.50mm | NT$2,683 | |
A | 15006875 | 0.6875 | 分數英寸 | 4.5“ | 7.5“ | 21機構/ 32“ | NT$3,814 | |
A | 15007087 | 0.7087 | 公制 | 120.6mm | 203.2mm | 17.50mm | NT$2,792 | |
A | 15007188 | 0.7188 | 分數英寸 | 4.75“ | 8" | 11機構/ 16“ | NT$4,187 | |
A | 15007500 | 0.7500 | 分數英寸 | 4.75“ | 8" | 23機構/ 32“ | NT$4,077 | |
A | 15007874 | 0.7874 | 公制 | 120.6mm | 203.2mm | 19.50mm | NT$8,656 | |
A | 15008125 | 0.8125 | 分數英寸 | 4.75“ | 8" | 25機構/ 32“ | NT$7,974 | |
A | 15008750 | 0.8750 | 分數英寸 | 4.75“ | 8" | 27機構/ 32“ | NT$8,279 | |
A | 15010000 | 1.0000 | 分數英寸 | 4.75“ | 8" | 31機構/ 32“ | NT$8,759 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 空氣拋光機和緩衝器
- 高力液壓沖模和模具
- 油性廢液罐
- 電鑽
- 液壓閥電線連接器
- 氣體焊接設備
- 空氣處理
- 混凝土測試
- 外牆塗料和污漬
- 鑄鐵
- SARGENT 門把手鎖具
- APPROVED VENDOR 更換襯裡
- TURNSTILE 喜門鎖定出口單向
- SCOTCH 包裝膠帶
- THOMAS & BETTS LT6GES03G 系列柔性金屬導管接頭
- APOLLO VALVES 帽子
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 迴轉接頭減速器襯套,套管 x FBT
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 配件 90 度。 彎頭,套筒 x Fipt
- ABANAKI 盤式撇渣器
- TB WOODS 軸聯軸器軸環墊片組件