項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.2969 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 19機構/ 64“ |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 2.5“ |
材料 | 硬質合金 |
總長度 | 4.5“ |
點角 | 118學位 |
點類型 | 凸輪釋放,缺口變薄 |
小腿Dia | 9機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15001719 | 0.1719 | 分數英寸 | 1.5“ | 3.5“ | 5機構/ 32“ | 新台幣1,127元 | |
15001875 | 0.1875 | 分數英寸 | 1.5“ | 3.5“ | 11機構/ 64“ | 新台幣1,071元 | |
15001969 | 0.1969 | 公制 | 44.45mm | 95.25mm | 4.50mm | 新台幣1,269元 | |
15002031 | 0.2031 | 分數英寸 | 1.75“ | 3.75“ | 3機構/ 16“ | 新台幣1,098元 | |
15002165 | 0.2165 | 公制 | 44.45mm | 95.25mm | 5.00mm | 新台幣1,411元 | |
15002188 | 0.2188 | 分數英寸 | 1.75“ | 3.75“ | 13機構/ 64“ | 新台幣1,129元 | |
15002344 | 0.2344 | 分數英寸 | 2" | 4" | 7機構/ 32“ | 新台幣1,204元 |