CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC 系列,2 件式夾緊接頭
篩選
物料: 鐵件 , 最大限度。 轉速: 4000
次數 | 型號 | 類別 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 鍵槽寬度 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CC-125-125-KW | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4“ | 1機構/ 4“ | 3080 英寸磅 | 2.25“ | 2.25“ | 1/4-28 x 3/4" | NT$7,094 | |
A | 2CC-175-175-KW | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | 3機構/ 8“ | 8310 英寸磅 | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1英寸 | NT$12,527 | |
A | 2CC-075-075-KW | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 | 3 / 4“x 3 / 4” | 1-3 / 4“ | 3機構/ 16“ | 1850 英寸磅 | 1.75“ | 1.75“ | 1/4-28 x 5/8" | NT$4,868 | |
A | 2CC-100-100-KW | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 | 1的“X 1” | 2" | 1機構/ 4“ | 2470 英寸磅 | 2" | 2" | 1/4-28 x 5/8" | NT$5,598 | |
A | 2CC-150-150-KW | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2“ | 3機構/ 8“ | 3700 英寸磅 | 2.5“ | 2.5“ | 1/4-28 x 3/4" | NT$7,708 | |
A | 2CC-200-200-KW | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 | 2的“X 2” | 3-1 / 4“ | 1機構/ 2“ | 9500 英寸磅 | 3.25“ | 3.25“ | 5 / 16-24 x 1英寸 | NT$13,273 | |
B | 2CC-200-200 | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 2的“X 2” | 3-1 / 4“ | - | 9500 英寸磅 | 3.25“ | 3.25“ | 5 / 16-24 x 1英寸 | NT$11,172 | |
B | 2CC-075-075 | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 3 / 4“x 3 / 4” | 1-3 / 4“ | - | 1850 英寸磅 | 1.75“ | 1.75“ | 1/4-28 x 5/8" | NT$4,084 | |
B | 2CC-100-100 | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 1的“X 1” | 2" | - | 2470 英寸磅 | 2" | 2" | 1/4-28 x 5/8" | NT$4,643 | |
B | 2CC-125-125 | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4“ | - | 3080 英寸磅 | 2.25“ | 2.25“ | 1/4-28 x 3/4" | NT$5,836 | |
B | 2CC-150-150 | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2“ | - | 3700 英寸磅 | 2.5“ | 2.5“ | 1/4-28 x 3/4" | NT$6,875 | |
B | 2CC-175-175 | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | - | 8310 英寸磅 | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1英寸 | NT$10,892 |