扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CLIMAX METAL 製品 2CC-100-100 剛性鋼聯軸器 | AF8YUD 29NL45

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100聯軸器剛性鋼

有現貨
貨號:AF8YUD 型號:2CC-100-100交叉編號:29NL45

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,502 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目剛性軸聯軸器
孔直徑。1的“X 1”
間隙直徑2"
材料鐵件
最高 轉速4000
最大。 扭力2470 英寸磅
外直徑。2"
總長度2"
螺絲尺寸1/4-28 x 5/8"
類別兩件式夾鉗類型,無鍵槽

送貨信息:

船重(kg) 0.78
船高(厘米)7.62
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)5.08
HS代碼8483608000

產品型號

產品型號類別孔直徑。間隙直徑鍵槽寬度最大。 扭力外直徑。總長度螺絲尺寸價錢
CLIMAX METAL 製品 2CC-075-075-KW 剛性鋼聯軸器 | AF8YLU 29NL50 2CC-075-075-KW兩件式夾鉗,帶鍵槽3 / 4“x 3 / 4”1-3 / 4“3機構/ 16“1850 英寸磅1.75“1.75“1/4-28 x 5/8"新台幣5,167元
CLIMAX METAL 製品 2CC-100-100-KW 剛性鋼聯軸器 | AF8YLV 29NL51 2CC-100-100-KW兩件式夾鉗,帶鍵槽1的“X 1”2"1機構/ 4“2470 英寸磅2"2"1/4-28 x 5/8"新台幣5,339元
CLIMAX METAL 製品 2CC-125-125-KW 剛性鋼聯軸器 | AF8YLW 29NL52 2CC-125-125-KW兩件式夾鉗,帶鍵槽1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4“1機構/ 4“3080 英寸磅2.25“2.25“1/4-28 x 3/4"新台幣7,085元
CLIMAX METAL 製品 2CC-150-150-KW 剛性鋼聯軸器 | AF8YLX 29NL53 2CC-150-150-KW兩件式夾鉗,帶鍵槽1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2“3機構/ 8“3700 英寸磅2.5“2.5“1/4-28 x 3/4"新台幣8,181元
CLIMAX METAL 製品 2CC-175-175-KW 剛性鋼聯軸器 | AF8YLY 29NL54 2CC-175-175-KW兩件式夾鉗,帶鍵槽1-3/4" x 1-3/4"3"3機構/ 8“8310 英寸磅3"3"5 / 16-24 x 1英寸新台幣13,638元
CLIMAX METAL 製品 2CC-075-075 剛性鋼聯軸器 | AF8YUC 29NL44 2CC-075-075兩件式夾鉗類型,無鍵槽3 / 4“x 3 / 4”1-3 / 4“-1850 英寸磅1.75“1.75“1/4-28 x 5/8"新台幣4,335元
CLIMAX METAL 製品 2CC-125-125 剛性鋼聯軸器 | AF8月29NL46 2CC-125-125兩件式夾鉗類型,無鍵槽1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4“-3080 英寸磅2.25“2.25“1/4-28 x 3/4"新台幣5,870元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100聯軸器剛性鋼
新台幣4,502元 /單元