COLDER PRODUCTS COMPANY NS4 系列截止接頭體
篩選
身體直徑: 1.05“ , 機身材質: 聚丙烯/ ABS , 顏色: 灰色 , 最大限度。 壓力: 120 PSI , 管道尺寸: 1機構/ 4“ ,溫度。 範圍: 32度至160度F , 管外徑: 3機構/ 8“
次數 | 型號 | 連接類型 | 總長: | 管內徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NS4D17004 | 刺 | 2.34“ | 1機構/ 4“ | NT$1,144 | |
A | NS4D17006 | 刺 | 2.34“ | 3機構/ 8“ | NT$1,143 | |
A | NS4D17002 | 刺 | 2.09“ | 1機構/ 8“ | NT$1,099 | |
B | NS4D10004 | 多邊核不擴散條約 | 2.31“ | - | NT$1,096 | |
C | NS4D13006 | PTF | 2.45“ | 1機構/ 4“ | NT$1,277 |
NS4系列截止聯結器
Colder NS4 系列接頭主體由聚丙烯製成,可承受 32 至 160 華氏度的溫度以及高達 120 psi (8.3 bar) 的壓力。 它們採用玻璃填充聚丙烯和 TPV 包覆成型/ABS 和 TPE 柔軟觸感包覆成型結構,可防水、耐酸和耐鹼。 它們配備了 EPDM O 形圈,具有出色的耐臭氧和耐化學性能。 這些連接體可確保生產線中的洩漏和空氣夾雜最小化,並最大限度地減少因意外斷開而造成的損失。 它們的溢出率低於 0.1 mL。 有多種 NS4 系列聯軸器可供選擇,可提供 MNPT、PTF 和倒刺連接 Raptor Supplies.