DAYTON C 型框架電機套件
篩選
環境溫度。 範圍: 40度 , 責任: 連續 , 外殼: 露天 , 框架: 非標 , 絕緣級別: B ,減軸長度: 1 5機構/ 16“ , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 暖通空調/空調 ,電機設計: 陰影極 , 電機外殼設計: 露天 , 電機子應用: 直接博士風扇/鼓風機 , 電機類型: 陰影極 , 安裝: 螺柱/孔/支架 , 安裝孔: 4 , 銘牌轉速: 3000 , 速度數: 1 , 階段: 1 , 迴轉: 順時針/逆時針 ,轉速範圍: 1801-3000 , 服務係數: 1.0 ,軸直徑: 3機構/ 16“ , 螺柱位置: 軸端相反
次數 | 型號 | 電壓 | 軸承 | 滿載電流 | HP | Hz | 電機熱保護 | 軸長 | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HEH1 | 115 | 球 | 0.35 | 1/150 | 60 | 阻抗 | 1.375“ | 阻抗 | NT$2,324 | |
B | 3HEH2 | 115/230 | 套 | 1.1/0.55 | 1/45 | 50/60 | 汽車 | 1 5機構/ 16“ | 汽車 | NT$2,320 |
C 型框架電機套件
Dayton C 型框架電機套件用於 HVAC 風扇和鼓風機應用。 它們包括交流電機、支架、適配器和風扇葉片。 單相直驅電機可順時針和逆時針方向旋轉,最高轉速為 3000 RPM。 熱保護可防止電機過熱。 它們可以使用 H 型支架以任何方向安裝。 它們經過 CSA 認證和 UL 認證,可安全運行。 有多種 C 型電機套件可供選擇,電機額定值為 1/45 和 1/150 HP。