項目 | C 型框架電機套件 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 非標 |
頻率 | 60赫茲 |
滿載電流 | 0.35 |
HP | 1/150 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 阻抗 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝 | 螺柱/孔/支架 |
安裝孔 | 4 |
銘牌轉速 | 3000 |
速度數 | 1 |
OC安裝 | 1-7 / 8“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1801-3000 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 3機構/ 16“ |
軸長 | 1.375“ |
螺柱位置 | 軸端相反 |
螺柱數量 | 2 |
熱保護 | 阻抗 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 軸承 | 滿載電流 | HP | Hz | 電機熱保護 | 軸長 | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HEH2 | 115/230 | 套 | 1.1/0.55 | 1/45 | 50/60 | 汽車 | 1 5機構/ 16“ | 汽車 | 新台幣2,249元 |