DAYTON 凸起指示燈,LED,120VAC,圓形
篩選
平均壽命: 25,000小時。 ,IP等級: 40,帶密封65 , 燈類型: 指示燈 , 形狀: 圓形 , 電壓: 120 VAC
次數 | 型號 | 顏色 | 當前繪製 | 電氣連接 | 材料 | 面板厚度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22日63 | 琥珀 | 5.9mA | 0.187英寸標籤 | 帶有聚碳酸酯鏡片和不銹鋼表圈的尼龍機身 | 0.047“到0.114” | 18mm安裝直徑 | NT$687 | |
B | 22新西蘭08 | 琥珀 | 20mA | M3.5螺絲 | 聚碳酸酯鏡身尼龍身 | 0.093“ | 22mm安裝直徑 | NT$413 | |
C | 22新西蘭07 | 藍色 | 20mA | M3.5螺絲 | 聚碳酸酯鏡身尼龍身 | 0.093“ | 22mm安裝直徑 | NT$413 | |
D | 22日61 | 湖水綠 | 5.9mA | 0.187英寸標籤 | 帶有聚碳酸酯鏡片和不銹鋼表圈的尼龍機身 | 0.047“到0.114” | 18mm安裝直徑 | NT$687 | |
E | 22新西蘭04 | 湖水綠 | 20mA | M3.5螺絲 | 聚碳酸酯鏡身尼龍身 | 0.093“ | 22mm安裝直徑 | NT$465 | |
F | 22新西蘭06 | 紅 | 20mA | M3.5螺絲 | 聚碳酸酯鏡身尼龍身 | 0.093“ | 22mm安裝直徑 | NT$426 | |
G | 22日60 | 紅 | 5.9mA | 0.187英寸標籤 | 帶有聚碳酸酯鏡片和不銹鋼表圈的尼龍機身 | 0.047“到0.114” | 18mm安裝直徑 | NT$687 | |
H | 22新西蘭05 | 白色 | 20mA | M3.5螺絲 | 聚碳酸酯鏡身尼龍身 | 0.093“ | 22mm安裝直徑 | NT$413 | |
I | 22日62 | 黃 | 5.9mA | 0.187英寸標籤 | 帶有聚碳酸酯鏡片和不銹鋼表圈的尼龍機身 | 0.047“到0.114” | 18mm安裝直徑 | NT$671 |
凸起的指示燈,LED,120VAC,圓形
代頓凸起指示燈具有凸起的燈頭,可向操作員發出有關儀器、開關控制面板、汽車和電器中的全電壓等機器狀態的信號。 這些指示燈採用尼龍燈體、聚碳酸酯透鏡和可選的不銹鋼邊框,可抵抗衝擊和振動,並且 LED 照明源可降低功耗並延長使用壽命(長達 25000 小時)。 它們在 120VAC 下工作,通過 0.187 英寸的凸片或 M3.5 螺釘實現緊密的電氣連接。 這些燈的安裝直徑為 18 / 22 毫米,可快速安裝在控制面板或設備上。 它們還具有 IP40 和 IP65 防護等級,可實現防塵和入侵保護。 這些凸起指示燈有多種可供選擇,有琥珀色、紅色、白色、藍色、黃色和綠色可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 台鉗
- 氣動排水閥
- 碳鋼管件
- 超聲波清洗機配件
- 視窗視線指示器
- 任務燈
- 螺紋插入
- 插頭和插座
- 砂紙
- 振動器
- DEWALT 防護罩直徑 7 英寸
- USEM 電動機3相30 Hp 1800 208-230 / 460v Eff 93.6
- MACROMATIC THR-1系列,12VDC,延時繼電器
- VULCAN HART 切片機
- WELCH 真空泵,13/32 馬力
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View 超懸掛式塑料導軌套件
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 1 英寸,平端
- KERN AND SOHN MLB-ACC 系列電源線
- BALDOR / DODGE Tigear-2 帶套筒輸入的標準減速器,尺寸 35
- BROWNING 100 號鏈條用鋼製單鏈輪,帶剖分式錐形襯套,硬化齒