面板指示燈
NRX 系列跳閘指示器
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | IZMX-RR110AD-40-1 | NT$76,944 | 詢價 |
A | IZMX-RR48DC-40-1 | NT$76,944 | 詢價 |
A | IZMX-RR24DC-40-1 | NT$76,944 | 詢價 |
A | IZMX-RR60DC-40-1 | NT$76,944 | 詢價 |
A | IZMX-RR230AD-40-1 | NT$76,944 | 詢價 |
B | RFMT套件 | NT$32,998 | 詢價 |
28VAC / DC升高指示燈
250VAC升高指示燈
沖洗指示燈,12VAC/DC
代頓12VAC/DC LED指示燈適用於儀器儀表、機器、開關控制面板、總線、汽車等行業。 這些指示燈採用尼龍燈體、聚碳酸酯透鏡和不銹鋼邊框。 它們呈圓形並已通過 UL 認證,從而提供安全操作。 從一系列指示燈中進行選擇,面板厚度有 0.024 至 0.055 英寸和 0.03 至 0.093 英寸可供選擇 Raptor Supplies.
代頓12VAC/DC LED指示燈適用於儀器儀表、機器、開關控制面板、總線、汽車等行業。 這些指示燈採用尼龍燈體、聚碳酸酯透鏡和不銹鋼邊框。 它們呈圓形並已通過 UL 認證,從而提供安全操作。 從一系列指示燈中進行選擇,面板厚度有 0.024 至 0.055 英寸和 0.03 至 0.093 英寸可供選擇 Raptor Supplies.
125VAC升高指示燈
圓形指示燈,LED,24V AC/DC,12mA 額定電流
代頓指示燈用於指示機器的過程(啟動或停止狀態),以確保操作員免受意外接觸設備的影響。 這些 LED 燈採用堅固的尼龍框架和聚碳酸酯透鏡,可抵抗衝擊和振動,功耗更低,使用壽命長(長達 25000 小時)。 它們在 24VAC 下工作,可發出最大照明,同時減少電阻器產生的熱量,並且非常適合安裝在控制面板或設備上,以方便用戶。 這些齊平指示燈有多種可供選擇,有琥珀色、紅色和綠色可供選擇。
代頓指示燈用於指示機器的過程(啟動或停止狀態),以確保操作員免受意外接觸設備的影響。 這些 LED 燈採用堅固的尼龍框架和聚碳酸酯透鏡,可抵抗衝擊和振動,功耗更低,使用壽命長(長達 25000 小時)。 它們在 24VAC 下工作,可發出最大照明,同時減少電阻器產生的熱量,並且非常適合安裝在控制面板或設備上,以方便用戶。 這些齊平指示燈有多種可供選擇,有琥珀色、紅色和綠色可供選擇。
24VAC / DC 凸起指示燈
Dayton 24VAC / DC 凸起指示燈適合傳達各種信號,包括開/關、全電壓和按下測試。 它們採用尼龍結構和聚碳酸酯鏡片,易於透光和隔熱,黃銅螺母/不銹鋼邊框可提供高拉伸強度和耐用性。 這些圓形燈配有 LED 燈,非常適合開關控制面板、儀器、機器和汽車。 有多種燈可供選擇,有綠色、白色、紅色、琥珀色和藍色可供選擇。
Dayton 24VAC / DC 凸起指示燈適合傳達各種信號,包括開/關、全電壓和按下測試。 它們採用尼龍結構和聚碳酸酯鏡片,易於透光和隔熱,黃銅螺母/不銹鋼邊框可提供高拉伸強度和耐用性。 這些圓形燈配有 LED 燈,非常適合開關控制面板、儀器、機器和汽車。 有多種燈可供選擇,有綠色、白色、紅色、琥珀色和藍色可供選擇。
240VAC/DC 凸起指示燈
Dayton 240 VAC/DC LED 指示燈專為機器、開關控制面板、儀器、公共汽車、房車、汽車和家電行業而設計。 這些指示燈已通過 UL 認證,呈圓形。 從一系列指示燈中進行選擇,有琥珀色、紅色和綠色可供選擇。
Dayton 240 VAC/DC LED 指示燈專為機器、開關控制面板、儀器、公共汽車、房車、汽車和家電行業而設計。 這些指示燈已通過 UL 認證,呈圓形。 從一系列指示燈中進行選擇,有琥珀色、紅色和綠色可供選擇。
沖洗指示燈,LED,120V AC/DC,4.16mA 電流
Dayton 沖洗指示燈向操作員發出有關儀器、開關控制面板、汽車和電器中的機器狀態(如全電壓、開/關狀態等)的信號。 這些指示燈採用尼龍燈體、聚碳酸酯透鏡和黃銅螺母/不銹鋼邊框,可抵抗衝擊和振動,並採用 LED 照明源,功耗更低,使用壽命長(長達 25000 小時)。 它們設計為通過 120 英寸接頭或 4.16 英寸引線在 0.110V AC/DC 和 6mA 下運行,以實現緊密的電氣連接。 這些燈的安裝直徑為 8 毫米/0.5 英寸,可快速安裝在控制面板或設備上。 有多種齊平指示燈供您選擇,有琥珀色、紅色和綠色可供選擇。
Dayton 沖洗指示燈向操作員發出有關儀器、開關控制面板、汽車和電器中的機器狀態(如全電壓、開/關狀態等)的信號。 這些指示燈採用尼龍燈體、聚碳酸酯透鏡和黃銅螺母/不銹鋼邊框,可抵抗衝擊和振動,並採用 LED 照明源,功耗更低,使用壽命長(長達 25000 小時)。 它們設計為通過 120 英寸接頭或 4.16 英寸引線在 0.110V AC/DC 和 6mA 下運行,以實現緊密的電氣連接。 這些燈的安裝直徑為 8 毫米/0.5 英寸,可快速安裝在控制面板或設備上。 有多種齊平指示燈供您選擇,有琥珀色、紅色和綠色可供選擇。
125VAC嵌入式指示燈
D 系列 LED 指示燈
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | MOD-BLG24 | NT$328 | 詢價 |
A | MOD-BLG240 | NT$328 | 詢價 |
B | MOD-ALG24 | NT$344 | 詢價 |
125VAC微型沖洗指示燈
凸起指示燈,120VAC/DC
Dayton 120 VAC/DC LED 指示燈適用於機器、開關控制面板、儀器、總線、房車、汽車和家電行業。 它們採用尼龍主體、聚碳酸酯外殼和不銹鋼邊框。 從一系列指示燈中進行選擇,有琥珀色、綠色和紅色可供選擇。
Dayton 120 VAC/DC LED 指示燈適用於機器、開關控制面板、儀器、總線、房車、汽車和家電行業。 它們採用尼龍主體、聚碳酸酯外殼和不銹鋼邊框。 從一系列指示燈中進行選擇,有琥珀色、綠色和紅色可供選擇。
120VAC面板燈
凸起的指示燈,LED,120VAC,圓形
代頓凸起指示燈具有凸起的燈頭,可向操作員發出有關儀器、開關控制面板、汽車和電器中的全電壓等機器狀態的信號。 這些指示燈採用尼龍燈體、聚碳酸酯透鏡和可選的不銹鋼邊框,可抵抗衝擊和振動,並且 LED 照明源可降低功耗並延長使用壽命(長達 25000 小時)。 它們在 120VAC 下工作,通過 0.187 英寸的凸片或 M3.5 螺釘實現緊密的電氣連接。 這些燈的安裝直徑為 18 / 22 毫米,可快速安裝在控制面板或設備上。 它們還具有 IP40 和 IP65 防護等級,可實現防塵和入侵保護。 這些凸起指示燈有多種可供選擇,有琥珀色、紅色、白色、藍色、黃色和綠色可供選擇。
代頓凸起指示燈具有凸起的燈頭,可向操作員發出有關儀器、開關控制面板、汽車和電器中的全電壓等機器狀態的信號。 這些指示燈採用尼龍燈體、聚碳酸酯透鏡和可選的不銹鋼邊框,可抵抗衝擊和振動,並且 LED 照明源可降低功耗並延長使用壽命(長達 25000 小時)。 它們在 120VAC 下工作,通過 0.187 英寸的凸片或 M3.5 螺釘實現緊密的電氣連接。 這些燈的安裝直徑為 18 / 22 毫米,可快速安裝在控制面板或設備上。 它們還具有 IP40 和 IP65 防護等級,可實現防塵和入侵保護。 這些凸起指示燈有多種可供選擇,有琥珀色、紅色、白色、藍色、黃色和綠色可供選擇。
12VAC / DC 凸起指示燈
Dayton 凸起指示燈用於傳達各種信號,包括開/關、全電壓和按下測試。 它們採用尼龍結構和聚碳酸酯鏡片,易於透光和隔熱,黃銅螺母或不銹鋼邊框確保耐用性。 這些燈採用 LED 燈,非常適合開關控制面板、儀器、機器和汽車。
Dayton 凸起指示燈用於傳達各種信號,包括開/關、全電壓和按下測試。 它們採用尼龍結構和聚碳酸酯鏡片,易於透光和隔熱,黃銅螺母或不銹鋼邊框確保耐用性。 這些燈採用 LED 燈,非常適合開關控制面板、儀器、機器和汽車。
凸起的指示燈,LED,240VAC,圓形
代頓凸起指示燈向操作員發出有關儀器、開關控制面板、汽車和電器中的機器狀態(如全電壓、開/關狀態等)的信號。 這些指示燈採用尼龍燈體、聚碳酸酯透鏡、可選的抗衝擊和振動不銹鋼邊框以及可降低功耗和延長使用壽命(長達 15000 小時)的 LED 照明源。 它們設計為通過 240 英寸接頭或 M0.187 螺釘在 3.5VAC 下運行,以實現緊密的電氣連接。 這些燈的安裝直徑為 18 或 22 毫米,可快速安裝在控制面板或設備上。 這些凸起指示燈有多種可供選擇,有琥珀色、藍色、黃色、白色、紅色和綠色可供選擇。
代頓凸起指示燈向操作員發出有關儀器、開關控制面板、汽車和電器中的機器狀態(如全電壓、開/關狀態等)的信號。 這些指示燈採用尼龍燈體、聚碳酸酯透鏡、可選的抗衝擊和振動不銹鋼邊框以及可降低功耗和延長使用壽命(長達 15000 小時)的 LED 照明源。 它們設計為通過 240 英寸接頭或 M0.187 螺釘在 3.5VAC 下運行,以實現緊密的電氣連接。 這些燈的安裝直徑為 18 或 22 毫米,可快速安裝在控制面板或設備上。 這些凸起指示燈有多種可供選擇,有琥珀色、藍色、黃色、白色、紅色和綠色可供選擇。
面板指示燈
面板指示燈
Magnum 系列跳閘指示器
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | MDTRINDBA | NT$100,254 | 詢價 |
B | MDTRID | NT$36,399 | 詢價 |
C | 1B93491G07 | NT$20,907 | 詢價 |