DAYTON 圓形指示燈,LED,24V AC/DC,12mA 額定電流
篩選
平均壽命: 25,000小時。 ,電流消耗: 12mA , 燈類型: 指示燈 , 形狀: 圓形 , 電壓: 24 伏/直流
次數 | 型號 | 顏色 | 電氣連接 | IP等級 | 材料 | 面板厚度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22日74 | 湖水綠 | 0.110英寸標籤 | 40,帶密封65 | 尼龍身,聚碳酸酯鏡片和黃銅螺母 | 0.024“到0.055” | 8mm安裝直徑 | NT$731 | |
B | 22日44 | 紅 | 6“導線 | 40 | 帶有聚碳酸酯鏡片和不銹鋼表圈的尼龍機身 | 0.030“到0.093” | 1/2“安裝直徑 | NT$334 | |
C | 22日75 | 紅 | 0.110英寸標籤 | 40,帶密封65 | 尼龍身,聚碳酸酯鏡片和黃銅螺母 | 0.024“到0.055” | 8mm安裝直徑 | NT$759 |
圓形指示燈,LED,24V AC/DC,12mA 額定電流
代頓指示燈用於指示機器的過程(啟動或停止狀態),以確保操作員免受意外接觸設備的影響。 這些 LED 燈採用堅固的尼龍框架和聚碳酸酯透鏡,可抵抗衝擊和振動,功耗更低,使用壽命長(長達 25000 小時)。 它們在 24VAC 下工作,可發出最大照明,同時減少電阻器產生的熱量,並且非常適合安裝在控制面板或設備上,以方便用戶。 這些齊平指示燈有多種可供選擇,有琥珀色、紅色和綠色可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電纜/軟管花彩系統
- 精密測量配件
- 隔膜壓縮機/真空泵
- 叉裝式掃地機
- 快速連接氣體接頭
- 機加工用品
- 螺絲刀和螺絲刀
- 跡象
- 配件
- 池塘配件
- DAYTON 繼電器,12V DC 插入式
- JARKE 模塊化堆疊架
- EDWARDS SIGNALING 343A系列振動蜂鳴器
- SPEARS VALVES PVC 黑色 Schedule 40 管道和管件減速器襯套,Spigot x Fipt
- DAYTON 電池蓋
- ALL MATERIAL HANDLING 帶鞍座的 U 型抓鉤
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 連身服,彈性手腕,露踝,壓膠接縫
- AEROQUIP 防塵帽
- VESTIL DD 系列手動鼓式去頭機
- NIBCO 帶輔助開關套件的三通,Wrot 和鑄銅