項目 | 升高指示燈 |
平均壽命 | 25,000小時。 |
顏色 | 紅 |
當前繪製 | 2mA |
電氣連接 | 6“導線 |
燈的類型 | 氖 |
材料 | 帶有聚碳酸酯鏡片和不銹鋼表圈的尼龍機身 |
NEMA號 | 1 |
面板厚度 | 0.030“到0.093” |
三方圈 | 圓形 |
尺寸 | 1/2“安裝直徑 |
電壓 | 240 VAC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8531909000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平均壽命 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
20C853 | 15,000小時。 | 湖水綠 | 新台幣334元 |