項目 | 升高指示燈 |
平均壽命 | 25,000小時。 |
顏色 | 湖水綠 |
當前繪製 | 12mA |
電氣連接 | 6“導線 |
IP等級 | 40 |
燈的類型 | 指示燈 |
材料 | 帶有聚碳酸酯鏡片和不銹鋼表圈的尼龍機身 |
面板厚度 | 0.030“到0.093” |
三方圈 | 圓形 |
尺寸 | 1/2“安裝直徑 |
電壓 | 24 伏/直流 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 10.57 |
船寬(厘米) | 8.84 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 當前繪製 | 電氣連接 | IP等級 | 材料 | 面板厚度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22日42 | 紅 | 12mA | 6“導線 | 40 | 帶有聚碳酸酯鏡片和不銹鋼表圈的尼龍機身 | 0.030“到0.093” | 1/2“安裝直徑 | 新台幣334元 | ||
22日43 | 紅 | 12mA | 0.187英寸標籤 | 40 | 帶有聚碳酸酯鏡片和不銹鋼表圈的尼龍機身 | 0.030“到0.093” | 1/2“安裝直徑 | 新台幣334元 | ||
22日46 | 琥珀 | 12mA | 6“導線 | 40 | 帶有聚碳酸酯鏡片和不銹鋼表圈的尼龍機身 | 0.030“到0.093” | 1/2“安裝直徑 | 新台幣334元 | ||
22日89 | 湖水綠 | 12mA | M2.5螺絲 | 40,帶密封65 | 尼龍身,聚碳酸酯鏡片和黃銅螺母 | 0.028“到0.11” | 12mm安裝直徑 | 新台幣881元 | ||
22日90 | 紅 | 12mA | M2.5螺絲 | 40,帶密封65 | 尼龍身,聚碳酸酯鏡片和黃銅螺母 | 0.028“到0.11” | 12mm安裝直徑 | 新台幣1,027元 | ||
22日98 | 湖水綠 | 12.7mA | M3.5螺絲 | 40,帶密封65 | 聚碳酸酯鏡身尼龍身 | 0.093“ | 22mm安裝直徑 | 新台幣418元 | ||
22日99 | 白色 | 12.7mA | M3.5螺絲 | 40,帶密封65 | 聚碳酸酯鏡身尼龍身 | 0.093“ | 22mm安裝直徑 | 新台幣406元 |