DAYTON 插入式繼電器,密封,八角/方形底座
篩選
線圈電壓: 12 VDC ,赫茲: 50/60 ,按下測試: 沒有 , 安全等級: 第一課,第二課
次數 | 型號 | 引腳 | 基本類型 | 線圈VA額定值 | 插座 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 接觸等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1eha1 | 11 | 八進制 | 2 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 12 | 3PDT | 銀合金 | 12A @ 240VAC / 28VDC | NT$5,527 | |
B | 1EHU4 | 14 | 方形 | 1.2 | 2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1 | 3 | 4PDT | 優質銀 | 3A @ 240VAC / 30VDC | NT$3,907 |
插入式繼電器,密封,八路/方形底座
Dayton 12V DC 插入式繼電器用於將低壓電路與高壓電路隔離或使用一個統一信號控制多個電路。 這些密封的方形/八進制底座繼電器具有可靠性以及抗衝擊和振動能力,非常適合危險場所和沖洗應用。 它們具有 3PDT 或 4PDT 觸點形式,承載電流分別為 12A 和 3A。 從這些通用繼電器中進行選擇,額定功率為 1.2 瓦和 2 瓦。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 環氧塗膠機
- 系柱覆蓋物和後袖
- 接頭
- 淋浴排水管
- 反滲透系統配件
- 阻燃和電弧閃光服裝
- 氣體檢測
- 啞光
- 混凝土測試
- 石油和煤油加熱器和配件
- MUELLER INDUSTRIES EZ Span修理聯軸器
- WESTWARD 數字萬用表
- BANJO FITTINGS 適配器
- APPROVED VENDOR 抓捕
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 手動側動夾鉗
- DWYER INSTRUMENTS 1950 系列防爆差壓開關
- THOMAS & BETTS KV14 系列貨叉
- SPEARS VALVES PVC 灰色 Schedule 40 異徑接頭,套筒 x 套筒
- WRIGHT TOOL 飛機機械師入門套裝
- ALBION 腳輪安裝墊