DAYTON 通用電機,1/2 HP,三相設計
篩選
軸承: 球 ,所需電容器: 沒有 , 責任: 連續 ,效率組: NEMA 高級版(R) , 框架: 56C , 框架材質: 軋鋼 、綠色認證或其他認可: NEMA 高級評級 , 生命值: 1/2 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: F , 逆變器額定值: 是 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 速度數: 1 , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 1.875“ , 電壓: 208-230/460 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | 滿載電流 | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31升42 | 1.8-1.6/0.81 | 7.125“ | 3490 | 企業排放佔全球 73.4% | 10 5機構/ 16“ | 3001-3600 | 3001-3600 | NT$9,347 | |
B | 31升59 | 1.8-1.6/0.81 | 6 29機構/ 32“ | 3490 | 企業排放佔全球 73.4% | 10 5機構/ 16“ | 3001-3600 | 3001-3600 | NT$10,072 | |
A | 31升43 | 1.9-1.7/0.86 | 7.125“ | 1765 | 企業排放佔全球 78.2% | 10 11機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | NT$9,347 | |
B | 31升60 | 1.9-1.7/0.86 | 6 15機構/ 16“ | 1765 | 企業排放佔全球 78.2% | 10 11機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | NT$9,347 | |
A | 31升44 | 2.2-2.0/0.99 | 8.75“ | 1155 | 企業排放佔全球 72.0% | 10 11機構/ 16“ | 1101-1200 | 1101-1200 | NT$8,480 | |
B | 31升61 | 2.2-2.0/0.99 | 8.5“ | 1155 | 企業排放佔全球 75.3% | 10 11機構/ 16“ | 1101-1200 | 1101-1200 | NT$8,480 |
通用電機,1/2 HP,三相設計
代頓三相通用電機用於高扭矩應用,例如壓縮機、風扇、泵、輸送機、機床和物料搬運工具。 這些裝置採用軋鋼結構,具有耐用性和結構剛度,並配有滾珠軸承,可實現平穩、連續運行。 開放式防滴外殼具有通風口,允許外部空氣直接流入電機繞組,以防止內部組件過熱。 這些通用交流電機種類繁多,可供選擇,速度範圍為 1155 至 3490 rpm。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 螺旋帶
- 多工序焊機
- 袖珍空氣濾清器
- 電位器
- 液壓千斤頂
- 螺栓
- 動力傳動帶
- 電鑽
- 安全警報和警告
- 管道和測試塞及配件
- ALARM LOCK 緊急出口報警鎖
- SENTRY SPILL CONTAINMENT PRODUCTS 充水排水蓋
- COOPER B-LINE 類型 1 快速連接鉸鏈蓋鋪設在線槽端法蘭中
- HOFFMAN 固定柱套件
- GRUVLOK 高密度聚乙烯接頭
- SPEARS VALVES PVC 籃式過濾器、插端、FKM 密封件 PVC 篩網
- SPEARS VALVES Y 型過濾器 EPDM 密封件 PVC 篩網維修套件
- KERN AND SOHN OBB-AF系列綠色濾光片
- REMCO 82 盎司。 手勺
- BROWNING VF4S 200 系列中型四螺栓法蘭安裝球軸承