項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 1.9-1.7/0.86 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 7.125“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1765 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 78.2% |
速度數 | 1 |
總長度 | 10 11機構/ 16“ |
段落 | 3 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 9.47 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 37.85 |
船寬(厘米) | 29.46 |
HS代碼 | 8501514040 |
型號 | 滿載電流 | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31升42 | 1.8-1.6/0.81 | 7.125“ | 3490 | 企業排放佔全球 73.4% | 10 5機構/ 16“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 新台幣10,446元 | |
31升44 | 2.2-2.0/0.99 | 8.75“ | 1155 | 企業排放佔全球 72.0% | 10 11機構/ 16“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 新台幣9,476元 | |
31升59 | 1.8-1.6/0.81 | 6 29機構/ 32“ | 3490 | 企業排放佔全球 73.4% | 10 5機構/ 16“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 新台幣10,446元 | |
31升60 | 1.9-1.7/0.86 | 6 15機構/ 16“ | 1765 | 企業排放佔全球 78.2% | 10 11機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 新台幣10,446元 | |
31升61 | 2.2-2.0/0.99 | 8.5“ | 1155 | 企業排放佔全球 75.3% | 10 11機構/ 16“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 新台幣9,476元 |