DAYTON 三相電機,208-230/460V,1/3 HP 功率輸出
篩選
軸承: 球 ,所需電容器: 沒有 , 責任: 連續 ,效率組: NEMA 高級版(R) , 框架: 56C , 框架材質: 軋鋼 、綠色認證或其他認可: NEMA 高級評級 , 生命值: 1/3 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: F , 逆變器額定值: 是 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 速度數: 1 , 總體長度: 10 5機構/ 16“ , 階段: 3 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 1.875“ , 電壓: 208-230/460 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | 滿載電流 | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | RPM集團 | 轉速範圍 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31升39 | 1.2-1.1/0.60 | 6 29機構/ 32“ | 3510 | 企業排放佔全球 72.0% | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | NT$8,502 | |
B | 31升56 | 1.2-1.1/0.60 | 6 29機構/ 32“ | 3510 | 企業排放佔全球 72.0% | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | NT$8,502 | |
A | 31升40 | 1.5-1.3/0.68 | 7.125“ | 1765 | 企業排放佔全球 73.4% | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | NT$9,095 | |
B | 31升57 | 1.5-1.3/0.68 | 6 29機構/ 32“ | 1765 | 企業排放佔全球 73.4% | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | NT$9,095 | |
B | 31升58 | 1.5-1.5/0.70 | 8.5“ | 1140 | 企業排放佔全球 71.4% | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | NT$7,383 | |
A | 31升41 | 1.7-1.5/0.76 | 8.5“ | 1160 | 企業排放佔全球 71.4% | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.35 | NT$8,350 |
三相電機,208-230/460V,1/3 HP 功率輸出
Dayton 1/3 Hp 通用電機具有高扭矩和更高的效率,非常適合非危險應用,例如機床、風扇、壓縮機、輸送機、泵和物料搬運工具。 與單相型號不同,這些裝置不需要啟動/運行電容器或離心開關,這些電容器或離心開關可能會發生故障或磨損,從而導致電機停機、過熱和振動等問題。 它們採用軋鋼結構,經久耐用,並採用滾珠軸承,實現平穩、連續運行。 這些裝置還配備帶有通風開口的開放式防滴外殼,允許冷卻空氣直接流入電機繞組,從而防止內部組件過熱。 這些三相電機種類繁多,有 1.15 和 1.35 服務係數可供選擇。