DAYTON 軸流風機
篩選
軸承類型: 球 , 顏色: 黑色 , 線長: 2英尺 , 直徑: 10“ 、環境應用: 設備冷卻 , 高度: 6 3機構/ 4“ , 築屋材料: 鋁 ,赫茲: 50 / 60赫茲 ,IP等級: IP33 , 最大限度。 環境溫度。: 176度 F 、電機絕緣: A類 , 安裝位置: 垂直或水平 , 寬度: 5 15機構/ 16“
次數 | 型號 | 聲級 | 氣流 | 安培 | 電壓 | 瓦 | 刀片材料 | CFM @ 0.000英寸 SP | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55VD32 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$2,202 | |
B | 55VD27 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$595 | |
C | 55VD30 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,099 | |
D | 55VD28 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,124 | |
E | 55VD33 | 50/54分貝 | 539 / 461 cfm | 0.37 / 0.38A | 120V交流 | 42 / 43W | 聚碳酸酯 | 447/530 | 3 1機構/ 2“ | NT$3,555 | |
F | 55VD36 | 51/54分貝 | 452 / 527 cfm | 0.37 / 0.38A | 120V交流 | 42 / 43W | 聚碳酸酯 | 452/527 | 3 1機構/ 2“ | NT$3,555 | |
G | 55VD31 | 51/54分貝 | 454 / 537 cfm | 0.18 / 0.19A | 230V交流 | 38 / 40W | 聚碳酸酯 | 454/537 | 3 1機構/ 2“ | NT$3,555 | |
H | 55VD35 | 59/62分貝 | 196 / 229 cfm | 0.11 / 0.14A | 230V交流 | 24 / 30W | PBT塑料 | 196/229 | 2" | NT$2,431 | |
I | 55VD26 | 59/63分貝 | 197 / 232 cfm | 0.23 / 0.29A | 120V交流 | 27 / 32W | PBT塑料 | 197/232 | 2" | NT$2,412 |