項目 | 軸流風扇 |
氣流 | 454 / 537 cfm |
安培 | 0.18 / 0.19A |
軸承類型 | 球 |
刀片材料 | 聚碳酸酯 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 454/537 |
顏色 | 黑色 |
線長 | 2英尺 |
深度 | 3 1機構/ 2“ |
直徑 | 10“ |
環境應用 | 設備冷卻 |
外殼材質 | 鋁 |
Hz | 50 / 60赫茲 |
IP等級 | IP33 |
最高 環境溫度。 | 176度 F |
電機絕緣 | A類 |
安裝眼OC | 9 11機構/ 16“ |
安裝位置 | 垂直或水平 |
RPM | 1400 / 1700 RPM |
三方圈 | 圓形 |
聲級 | 51/54分貝 |
電壓 | 230V交流 |
瓦 | 38 / 40W |
船重(kg) | 1.81 |
原產地 | 台灣 |
產品 | 型號 | 聲級 | 氣流 | 安培 | 電壓 | 瓦 | 刀片材料 | CFM @ 0.000英寸 SP | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55VD33 | 50/54分貝 | 539 / 461 cfm | 0.37 / 0.38A | 120V交流 | 42 / 43W | 聚碳酸酯 | 447/530 | 3 1機構/ 2“ | 新台幣3,555元 | ||
55VD35 | 59/62分貝 | 196 / 229 cfm | 0.11 / 0.14A | 230V交流 | 24 / 30W | PBT塑料 | 196/229 | 2" | 新台幣2,431元 | ||
55VD36 | 51/54分貝 | 452 / 527 cfm | 0.37 / 0.38A | 120V交流 | 42 / 43W | 聚碳酸酯 | 452/527 | 3 1機構/ 2“ | 新台幣3,555元 | ||
55VD26 | 59/63分貝 | 197 / 232 cfm | 0.23 / 0.29A | 120V交流 | 27 / 32W | PBT塑料 | 197/232 | 2" | 新台幣2,412元 | ||
55VD32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,202元 | ||
55VD30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,099元 | ||
55VD28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,124元 |