DAYTON 管道鼓風機,離心式,16 英寸
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 軸承類型: 可調節的枕頭座 , 鼓風機轉速: 1588 ,CFM @ 0.000 英寸。 SP: 4585 ,CFM @ 0.125 英寸。 SP: 4503 ,CFM @ 0.250 英寸。 SP: 4422 ,CFM @ 0.375 英寸。 SP: 4341 ,CFM @ 0.500 英寸。 SP: 4259 ,CFM @ 0.625 英寸。 SP: 4178 ,CFM @ 0.750 英寸。 SP: 4079 ,CFM @ 1.000 英寸。 SP: 3880 ,CFM @ 1.250 英寸。 SP: 3656 ,CFM @ 1.500 英寸。 SP: 3389 ,CFM @ 1.75 英寸。 SP: 3055 ,CFM @ 2.000 英寸。 SP: 2566 , 高度: 26“ , 築屋材料: 鍍鋅鋼 ,赫茲: 60 ,入口直徑: 11“ , 最大限度。 必和必拓: 1.56 , 最大限度。 深度: 26“ , 最大限度。 入口溫度: 160度 , 電機外殼: 防滴漏 , 電機馬力: 1.5 , 安裝位置: 垂直/水平 ,出口直徑: 11“ , 出口高度: 22.875“ , 出口寬度: 22.875“ ,軸直徑: 1" ,Sones @ 0.000 英寸。 SP @ 5 英尺: 23 ,Sones @ 0.125 英寸。 SP @ 5 英尺: 22 ,Sones @ 0.250 英寸。 SP @ 5 英尺: 22 , 速度控制: 沒有 , 輪徑: 16“ , 輪材質: 鋁 , 輪子類型: 向後傾斜離心 , 寬度: 26“
次數 | 型號 | 滿載電流 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0J8 | 4.4-4.0/2.0 | 1735 | 三階段 | 3 | 208-230/460 | NT$120,389 | |
A | 7A0J7 | 18 / 9.3-9.0 | 1725 | 電容器啟動 | Single | 115 / 208-230 | NT$117,670 |
內聯管道鼓風機,離心式,16 英寸
代頓管道鼓風機專為各種供氣應用而設計,例如許多工業或商業設施中的排氣、進氣、回風或補充空氣系統。 這些管道鼓風機配有電機蓋和軸承,可延長使用壽命。 它們的每一側都配備了套環和麵板,以方便管道連接,並分別提供對整體風扇組件的快速訪問。 從一系列直列管道鼓風機中進行選擇,有單相和三相選項。