項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
鼓風機轉速 | 1588 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 4585 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 4503 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 4422 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 4341 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 4259 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 4178 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 4079 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 3880 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 3656 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 3389 |
CFM @ 1.75英寸 SP | 3055 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 2566 |
滿載電流 | 18 / 9.3-9.0 |
身高 | 26“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 11“ |
進氣口高度(英寸) | 22-7/8 |
入口寬度(英寸) | 22-7/8 |
最高 必和必拓 | 1.56 |
最高 深度 | 26“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 13-3 / 8英寸 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1.5 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 11“ |
出口高度 | 22.875“ |
出口寬度 | 22.875“ |
段落 | Single |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 23 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 22 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 22 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 離心,帶驅動套件 |
電壓 | 115 / 208-230 |
輪徑 | 16“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
信號寬度 | 26“ |
船重(kg) | 101.66 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0J8 | 4.4-4.0/2.0 | 1735 | 三階段 | 3 | 208-230/460 | 新台幣120,389元 |