DAYTON 鼓風機 36 英寸,帶 1 1/2 Hp 驅動套件
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 軸承類型: 可調節的枕頭座 , 鼓風機轉速: 431 ,CFM @ 0.000 英寸。 SP: 12,397 ,CFM @ 0.125 英寸。 SP: 11,720 ,CFM @ 0.250 英寸。 SP: 10,872 ,CFM @ 0.375 英寸。 SP: 10,041 ,CFM @ 0.500 英寸。 SP: 8980 ,CFM @ 0.625 英寸。 SP: 7652 , 高度: 52“ , 築屋材料: 鍍鋅鋼 ,赫茲: 60 ,入口直徑: 24-1 / 2“ , 最大限度。 必和必拓: 1.55 , 最大限度。 深度: 42“ , 最大限度。 入口溫度: 160度 , 電機外殼: 防滴漏 , 電機馬力: 1.5 , 安裝位置: 垂直/水平 ,出口直徑: 24-1 / 2“ , 出口高度: 41.875“ , 出口寬度: 41.875“ ,軸直徑: 1-1 / 4“ ,Sones @ 0.000 英寸。 SP @ 5 英尺: 14.7 ,Sones @ 0.125 英寸。 SP @ 5 英尺: 14.7 ,Sones @ 0.250 英寸。 SP @ 5 英尺: 14.7 , 速度控制: 沒有 , 輪徑: 36“ , 輪材質: 鋁 , 輪子類型: 向後傾斜離心 , 寬度: 52“
次數 | 型號 | 滿載電流 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0N1 | 4.4-4.0/2.0 | 1735 | 三階段 | 3 | 208-230/460 | NT$347,204 | |
A | 7A0N0 | 18 / 9.3-9.0 | 1725 | 電容器啟動 | Single | 115 / 208-230 | NT$344,484 |
鼓風機36英寸,帶1 1/2 Hp驅動器套件
Dayton 36 英寸直列鼓風機配有皮帶傳動套件,可為商業或工業空間中的排氣、進氣、回風或補充空氣系統等應用提供清潔空氣。 它們配有卡圈,方便管道連接,每側都有面板,可快速檢修內部風扇組件。 這些直列式鼓風機配有電機蓋和軸承蓋,以延長使用壽命。 從一系列直列式鼓風機中進行選擇,電機速度為 1725 和 1735 RPM。