DAYTON 吊頂通風機
篩選
CFM @ 0.200英寸SP: 371 ,CFM @ 0.625 英寸。 SP: 625 ,CFM @ 0.750 英寸。 SP: 581 ,卸料高度(英寸): 8 , 外殼高度: 14.5“ , 外殼長度: 18“ , 築屋材料: 鍍鋅鋼 , 外殼寬度: 14.375“ ,赫茲: 60 , 絕緣: 是 , 最大限度。 入口溫度: 104度 、電機絕緣: B類 , 電機類型: 陰影極 , 速度數: 1 , 階段: 1 , 速度: 1 , 類型: 絕緣的 , 電壓: 115
次數 | 型號 | 滿載電流 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | 電機外殼 | 電機轉速 | 安裝位置 | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6WZN1 | 1.87 | 443 | 413 | 防滴漏 | 1000 | 天花燈 | 3.5 | 3.0 | NT$27,366 | |
A | 5AE75 | 3.30 | 557 | 512 | 防滴漏 | 1070 | 橫式 | 4.8 | 4.5 | NT$24,974 | |
A | 5AE77 | 3.30 | 812 | 782 | 防滴漏 | 1600 | 橫式 | 8.4 | 8.3 | NT$31,857 |
吸頂式通風機
代頓天花板通風機旨在降低濕度,以快速清除起霧的鏡子並將浴室濕度保持在最低水平。 它們具有吸音隔音功能,可為浴室、雜物間、會議室和辦公室提供安靜、高性能的通風。 這些 UL 和 C-UL 認證風扇配有熱保護電機和外部電氣接口,可減少安裝時間。 從一系列天花板通風機中進行選擇,外殼高度有 9、11.25 和 14.5 英寸。