DAYTON 剛性聯軸器
代頓剛性聯軸器適合在不需要靈活性時在兩個軸之間提供固定聯合。 它們非常適合輕型到中型應用,例如運動控制、電力傳輸、食品加工、醫療、維護、修理和操作
次數 | 型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 鍵槽寬度 | 類別 | 材料 | 最高 轉速 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ZN29 | #4-40 x 3/8“ | 1機構/ 4“ | - | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 鐵件 | - | 25 英寸磅 | 5機構/ 8“ | NT$634 | |
B | 3ZN30 | #4-40 x 3/8“ | 5機構/ 16“ | - | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 鐵件 | - | 60 英寸磅 | 11機構/ 16“ | NT$518 | |
B | 3ZN31 | #6-32 x 3/8“ | 3機構/ 8“ | - | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 鐵件 | - | 190 英寸磅 | 7機構/ 8“ | NT$652 | |
C | 3ZN43 | #6-32 x 3/8“ | 3機構/ 8“ | - | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 鐵件 | - | 190 英寸磅 | 7機構/ 8“ | NT$766 | |
C | 3ZN66 | #8-32 x 1/2“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 480 英寸磅 | 1.125“ | NT$629 | |
D | 3ZN57 | #8-32 x 1/2“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 一件式夾鉗,帶鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 480 英寸磅 | 1.125“ | NT$1,070 | |
B | 3ZN32 | #8-32 x 1/2“ | 1機構/ 2“ | - | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 490 英寸磅 | 1.125“ | NT$1,555 | |
E | 3ZN44 | #8-32 x 1/2“ | 1機構/ 2“ | - | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 480 英寸磅 | 1.125“ | NT$846 | |
D | 3ZN58 | #10-32 x 1/2“ | 5機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 一件式夾鉗,帶鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 940 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | NT$1,193 | |
B | 3ZN33 | #10-32 x 1/2“ | 5機構/ 8“ | - | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 940 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | NT$875 | |
C | 3ZN45 | #10-32 x 1/2“ | 5機構/ 8“ | - | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 940 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | NT$913 | |
C | 3ZN67 | #10-32 x 1/2“ | 5機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 940 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | NT$2,861 | |
F | 6L015 | 1/4-28 x 1/4" | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 一件固定螺絲類型 | 鍍鋅鋼 | 3500 | 240 英寸磅 | 1" | NT$682 | |
G | 3ZN47 | 1/4-28 x 5/8" | 7機構/ 8“ | - | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 鐵件 | - | 2280 英寸磅 | 1.625“ | NT$1,331 | |
B | 3ZN36 | 1/4-28 x 5/8" | 1" | - | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 2600 英寸磅 | 1.75“ | NT$1,442 | |
C | 3ZN68 | 1/4-28 x 5/8" | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 1950 英寸磅 | 1.5“ | NT$1,630 | |
D | 3ZN59 | 1/4-28 x 5/8" | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 一件式夾鉗,帶鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 1950 英寸磅 | 1.5“ | NT$2,250 | |
B | 3ZN34 | 1/4-28 x 5/8" | 3機構/ 4“ | - | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 1950 英寸磅 | 1.5“ | NT$1,041 | |
D | 3ZN61 | 1/4-28 x 5/8" | 1" | 1機構/ 4“ | 一件式夾鉗,帶鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 2600 英寸磅 | 1.75“ | NT$3,215 | |
C | 3ZN46 | 1/4-28 x 5/8" | 3機構/ 4“ | - | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 1950 英寸磅 | 1.5“ | NT$1,053 | |
C | 3ZN69 | 1/4-28 x 5/8" | 7機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 | 鐵件 | - | 2280 英寸磅 | 1.625“ | NT$1,878 | |
C | 3ZN48 | 1/4-28 x 5/8" | 1" | - | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 2600 英寸磅 | 1.75“ | NT$3,660 | |
C | 3ZN70 | 1/4-28 x 5/8" | 1" | 1機構/ 4“ | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 2600 英寸磅 | 1.75“ | NT$4,173 | |
D | 3ZN60 | 1/4-28 x 5/8" | 7機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 一件式夾鉗,帶鍵槽 | 鐵件 | - | 2280 英寸磅 | 1.625“ | NT$1,331 | |
B | 3ZN35 | 1/4-28 x 5/8" | 7機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 鐵件 | - | 2280 英寸磅 | 1.625“ | NT$1,139 | |
F | 3ZN53 | 3/8-16 x 1/2" | 1.125“ | 1機構/ 4“ | 一件固定螺絲類型 | 鍍鋅鋼 | 1800 | 1200 英寸磅 | 2.125“ | NT$1,312 | |
F | 3ZN51 | 3/8-16 x 1/2" | 1.375“ | 5機構/ 16“ | 一件固定螺絲類型 | 鍍鋅鋼 | 1800 | 1500 英寸磅 | 2.375“ | NT$1,875 | |
F | 3ZN50 | 3/8-16 x 1/2" | 1.25“ | 1機構/ 4“ | 一件固定螺絲類型 | 鍍鋅鋼 | 1800 | 1300 英寸磅 | 2.25“ | NT$1,533 | |
F | 3ZN52 | 3/8-16 x 1/2" | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 一件固定螺絲類型 | 鍍鋅鋼 | 1800 | 1600 英寸磅 | 2.5“ | NT$4,044 | |
F | 6L019 | 5/16-18 x 1/2" | 1" | 1機構/ 4“ | 一件固定螺絲類型 | 鍍鋅鋼 | 1800 | 750 英寸磅 | 2" | NT$1,792 | |
F | 6L017 | 5/16-18 x 3/8" | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 一件固定螺絲類型 | 鍍鋅鋼 | 3500 | 575 英寸磅 | 1.5“ | NT$1,206 | |
F | 6L018 | 5/16-18 x 5/16" | 7機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 一件固定螺絲類型 | 鍍鋅鋼 | 1800 | 660 英寸磅 | 1.75“ | NT$606 | |
F | 6L016 | 5/16-18 x 5/16" | 5機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 一件固定螺絲類型 | 鍍鋅鋼 | 3500 | 475 英寸磅 | 1.25“ | NT$966 |
剛性聯軸器
代頓聯軸器專為需要對準和需要防止間隙的應用而製造。 這些剛性聯軸器包圍硬軸或軟軸而不變形。 它們還配備了抗振螺釘,並具有黑色氧化塗層,可抵抗暴露表面的腐蝕。 從一系列軸聯軸器中進行選擇,孔徑有 1/4、3/4、3/8、5/16 和 5/8 英寸。
功能
- 代頓剛性聯軸器採用鋼結構,具有鍍鋅/黑色氧化表面,可提高結構剛性並抵抗暴露表面的腐蝕。
- 它們提供的最大扭矩範圍為 60 至 2600 磅英寸。
- 這些剛性聯軸器的速度高達 1800 rpm。
- 它們的孔徑有 1/4、3/4、3/8、5/16 和 5/8 英寸。
- 選定的型號具有抗振螺釘和一個凹槽,鍵可以插入其中以在軸和聯軸器之間傳輸動力。
常问问题解答
這些代頓剛性聯軸器中的鍵槽是什麼?
它是在聯軸器的一部分上切出的槽,以確保與裝有兼容鍵的另一個零件的方向正確。 該鍵槽還可以防止將錯誤的鑰匙推入錯誤的槽中。
抗振螺絲的意義是什麼?
剛性聯軸器採用抗振螺釘,防止聯軸器因振動而鬆動,從而延長聯軸器的使用壽命。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 卡車箱和工地箱配件
- 檢查螺母扳手
- 樣品抽取泵
- 土壤氣體/蒸氣探針套件
- 鎖舌輪
- 手套和手部防護
- 電動工具
- 冷凝水泵及配件
- 風管風扇及配件
- 汽車車身工具
- BRADY 管道標記,液壓線
- MORSE DRUM 通用滾筒不倒翁安全外殼
- NEOPERL 增氧機雙重15 / 16-27 x 55 / 64-27英寸
- BEL-ART - SCIENCEWARE 移液器快速釋放
- QORPAK 樣品瓶2ml 32mm0
- WOODHEAD 130015 系列母插座
- GORLITZ 永久下沉式附件
- SPEARS VALVES Y 型過濾器 FKM 密封件 PVC 維修套件,PVC 篩網
- WILKERSON O 形圈套件
- ALL MATERIAL HANDLING X5系列手扳葫蘆