項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 5機構/ 16“ |
材料 | 鐵件 |
最大。 扭力 | 60 英寸磅 |
外直徑。 | 11機構/ 16“ |
總長度 | 1.125“ |
螺絲尺寸 | #4-40 x 3/8“ |
類別 | 一件式夾鉗,無鍵槽 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | CN |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 鍵槽寬度 | 類別 | 材料 | 最高 轉速 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ZN29 | #4-40 x 3/8“ | 1機構/ 4“ | - | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 鐵件 | - | 25 英寸磅 | 5機構/ 8“ | 新台幣701元 | |
3ZN31 | #6-32 x 3/8“ | 3機構/ 8“ | - | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 鐵件 | - | 190 英寸磅 | 7機構/ 8“ | 新台幣721元 | |
3ZN32 | #8-32 x 1/2“ | 1機構/ 2“ | - | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 490 英寸磅 | 1.125“ | 新台幣1,720元 | |
3ZN33 | #10-32 x 1/2“ | 5機構/ 8“ | - | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 940 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | 新台幣968元 | |
3ZN34 | 1/4-28 x 5/8" | 3機構/ 4“ | - | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 1950 英寸磅 | 1.5“ | 新台幣1,151元 | |
3ZN35 | 1/4-28 x 5/8" | 7機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 鐵件 | - | 2280 英寸磅 | 1.625“ | 新台幣1,260元 | |
3ZN36 | 1/4-28 x 5/8" | 1" | - | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 黑氧化鋼 | - | 2600 英寸磅 | 1.75“ | 新台幣1,594元 |