DAYTON 管道鼓風機,18 英寸
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 軸承類型: 可調節的枕頭座 ,CFM @ 1.75 英寸。 SP: 3814 ,CFM @ 2.000 英寸。 SP: 3106 , 高度: 28“ , 築屋材料: 鍍鋅鋼 ,赫茲: 60 , 最大限度。 深度: 28“ , 最大限度。 入口溫度: 160度 , 電機外殼: 開放防滴漏空氣 , 安裝位置: 垂直/水平 ,出口直徑: 12-1 / 2“ , 出口高度: 23 7機構/ 8“ , 出口寬度: 23 7機構/ 8“ ,軸直徑: 1" , 輪徑: 18“ , 輪材質: 鋁 , 輪子類型: 向後傾斜 , 寬度: 28“
次數 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 滿載電流 | 入口直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV80 | - | - | - | - | - | - | - | 13-1 / 4“ | NT$106,550 | |
A | 7H475 | 3760 | 1141 | 4680 | 3290 | 2523 | - | 3.2-2.9/1.4 | 12 1機構/ 2“ | NT$137,736 | |
A | 7H462 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 18 / 9.3-9.0 | 12 1機構/ 2“ | NT$135,980 | |
A | 7H476 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 4.4-4.0/2.0 | 12 1機構/ 2“ | NT$138,700 | |
A | 7H463 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 21.0 / 11.3-10.5 | 12 1機構/ 2“ | NT$143,526 | |
A | 7H477 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 6.1-5.5/2.8 | 12 1機構/ 2“ | NT$140,559 |
管道鼓風機,18 英寸
代頓管道鼓風機用於在工業和商業空間提供清潔空氣供應。 它們適用於進氣和排氣系統、補充空氣系統和回風系統。 它們採用鍍鋅鋼結構,並具有向後傾斜的輪子,可在高壓操作中實現極低的噪音水平。 這些離心管道鼓風機還具有可簡化管道連接的套環和兩側的面板,從而可以快速訪問內部組件。 可再潤滑的軸台軸承可提供平穩的服務。 它們還包括軸承和電機蓋,以延長使用壽命,並配有檢修面板,以便於維護。 有多種管道鼓風機供您選擇,額定功率有 1、1.5 和 2 HP Raptor Supplies.