項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
鼓風機轉速 | 1306 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 5357 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 5242 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 5128 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 5003 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 4878 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 4753 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 4610 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 4281 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 3884 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 3332 |
滿載電流 | 18 / 9.3-9.0 |
身高 | 28“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 12 1機構/ 2“ |
進氣口高度(英寸) | 23 7 / 8 |
入口寬度(英寸) | 23 7 / 8 |
最高 必和必拓 | 1.57 |
最高 深度 | 28“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 13 3/4英寸 |
電機外殼 | 開放防滴漏空氣 |
電機功率 | 1.5 |
電機轉速 | 1522 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 12-1 / 2“ |
出口高度 | 23 7機構/ 8“ |
出口寬度 | 23 7機構/ 8“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 21 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 20 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 19.5 |
類別 | 離心,帶驅動套件 |
電壓 | 115 / 208-230 |
輪徑 | 18“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜 |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 115.23 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 滿載電流 | 入口直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV80 | - | - | - | - | - | - | - | 13-1 / 4“ | 新台幣106,550元 | |
7H463 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 21.0 / 11.3-10.5 | 12 1機構/ 2“ | 新台幣143,526元 | |
7H475 | 3760 | 1141 | 4680 | 3290 | 2523 | - | 3.2-2.9/1.4 | 12 1機構/ 2“ | 新台幣137,736元 | |
7H476 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 4.4-4.0/2.0 | 12 1機構/ 2“ | 新台幣138,700元 | |
7H477 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 6.1-5.5/2.8 | 12 1機構/ 2“ | 新台幣140,559元 |