DAYTON 噴射泵交流電機,開放式防滴,表面安裝
篩選
軸承: 球 , 外殼: 防滴漏 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: B , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 高跟鞋 ,電機設計: 電容器啟動 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 水平或垂直軸向下 , 電機子應用: 噴射泵 、電機熱保護: 汽車 , 電機類型: 電容器啟動 , 安裝: 底妝 , 安裝位置: 垂直(向下)或水平 , 銘牌轉速: 3450 , 階段: 1 ,轉速範圍: 3001-3600 ,軸直徑: 5機構/ 8“ ,熱保護: 汽車
次數 | 型號 | 服務因素 | 身體直徑 | Frame | 軸長 | 軸類型 | 電壓 | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K470 | 1.20 | 6.438“ | 56C | 1.875“ | 鍵控 | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | NT$19,282 | |
B | 5K476 | 1.20 | 6.438“ | 56J | 2.375“ | 螺紋的 | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | NT$19,983 | |
C | 5K475 | 1.30 | 6.438“ | 56J | 2.375“ | 螺紋的 | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | NT$17,937 | |
D | 5K469 | 1.30 | 6.438“ | 56C | 1.875“ | 鍵控 | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | NT$16,544 | |
E | 5K662 | 1.40 | 5.625“ | 56J | 2.375“ | 螺紋的 | 115/230 | 12/6 | 1 | NT$12,313 | |
F | 5K659 | 1.40 | 5.625“ | 56C | 1.875“ | 鍵控 | 115/230 | 12/6 | 1 | NT$12,821 | |
G | 5K661 | 1.50 | 5.625“ | 56J | 2.375“ | 螺紋的 | 115/230 | 9.8/4.9 | 3/4 | NT$13,831 | |
H | 5K658 | 1.50 | 5.625“ | 56C | 1.875“ | 鍵控 | 115/230 | 9.8/4.9 | 3/4 | NT$11,912 | |
I | 5K657 | 1.65 | 5.625“ | 56C | 1.875“ | 鍵控 | 115/230 | 8/4 | 1/2 | NT$11,196 | |
J | 5K660 | 1.65 | 5.625“ | 56J | 2.375“ | 螺紋的 | 115/230 | 8/4 | 1/2 | NT$12,836 | |
K | 5K955 | 1.85 | 5.625“ | 56C | 1.875“ | 鍵控 | 115/230 | 6.3/3.2 | 1/3 | NT$10,722 | |
L | 5K956 | 1.85 | 5.625“ | 56J | 2.375“ | 螺紋的 | 115/230 | 6.3/3.2 | 1/3 | NT$12,602 |
噴射泵交流電機,開放式防滴漏,面部安裝
代頓電容啟動噴射泵電機用於為商業、工業、離心泵和液壓泵提供動力。 電容器啟動允許電機在低速時產生更高的扭矩,以適應較重的負載。 這些 60Hz、單相電機具有開放式防滴外殼、軸吊環和襯墊導管盒,可防止潮濕和污染。 軸可以順時針和逆時針方向旋轉,以實現更好的工作可行性。 它們採用面裝式,可輕鬆水平和垂直方向安裝。 經過 CSA 認證和 UL 認可,運行可靠。 有多種噴射泵電機可供選擇,額定功率為 1/3、1/2、3/4、1、1.5 和 2 HP Raptor Supplies.