項目 | 噴射泵馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.625“ |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56J |
滿載電流 | 6.3/3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 水平或垂直軸向下 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 噴射泵 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 底妝 |
安裝位置 | 垂直(向下)或水平 |
銘牌轉速 | 3450 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 58.9% |
段落 | 1 |
迴轉 | 中央證券交易所 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.85 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.375“ |
軸類型 | 螺紋的 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 8.78 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 服務因素 | 身體直徑 | Frame | 軸長 | 軸類型 | 電壓 | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K469 | 1.30 | 6.438“ | 56C | 1.875“ | 鍵控 | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | 新台幣16,544元 | ||
5K470 | 1.20 | 6.438“ | 56C | 1.875“ | 鍵控 | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | 新台幣19,282元 | ||
5K475 | 1.30 | 6.438“ | 56J | 2.375“ | 螺紋的 | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | 新台幣17,937元 | ||
5K476 | 1.20 | 6.438“ | 56J | 2.375“ | 螺紋的 | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | 新台幣19,983元 | ||
5K657 | 1.65 | 5.625“ | 56C | 1.875“ | 鍵控 | 115/230 | 8/4 | 1/2 | 新台幣11,196元 | ||
5K658 | 1.50 | 5.625“ | 56C | 1.875“ | 鍵控 | 115/230 | 9.8/4.9 | 3/4 | 新台幣11,912元 | ||
5K659 | 1.40 | 5.625“ | 56C | 1.875“ | 鍵控 | 115/230 | 12/6 | 1 | 新台幣12,821元 |