噴射泵馬達
噴射幫浦馬達非常適合為水管理、製造以及食品和飲料加工應用中的機械和流體傳輸任務提供動力。這些馬達具有單相/三相輸入額定值,可驅動重負載。
噴射泵電機,三相,腳踏式,ODP
開放式防滴漏,端面/底座安裝b噴射泵電機
開式防滴漏,端面安裝,噴射泵電機
次數 | 型號 | 電機類型 | 身體直徑 | Frame | 總長度 | 迴轉 | 服務因素 | 軸長 | 軸類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC37FN65X-G | NT$13,832 | |||||||||
B | 5KC39NN50X-G | NT$14,600 | |||||||||
C | 5KH39EN2552BX | NT$9,248 |
噴射泵交流電機,開放式防滴漏,面部安裝
代頓電容啟動噴射泵電機用於為商業、工業、離心泵和液壓泵提供動力。 電容器啟動允許電機在低速時產生更高的扭矩,以適應較重的負載。 這些 60Hz、單相電機具有開放式防滴外殼、軸吊環和襯墊導管盒,可防止潮濕和污染。 軸可以順時針和逆時針方向旋轉,以實現更好的工作可行性。 它們採用面裝式,可輕鬆水平和垂直方向安裝。 經過 CSA 認證和 UL 認可,運行可靠。 有多種噴射泵電機可供選擇,額定功率為 1/3、1/2、3/4、1、1.5 和 2 HP Raptor Supplies.
代頓電容啟動噴射泵電機用於為商業、工業、離心泵和液壓泵提供動力。 電容器啟動允許電機在低速時產生更高的扭矩,以適應較重的負載。 這些 60Hz、單相電機具有開放式防滴外殼、軸吊環和襯墊導管盒,可防止潮濕和污染。 軸可以順時針和逆時針方向旋轉,以實現更好的工作可行性。 它們採用面裝式,可輕鬆水平和垂直方向安裝。 經過 CSA 認證和 UL 認可,運行可靠。 有多種噴射泵電機可供選擇,額定功率為 1/3、1/2、3/4、1、1.5 和 2 HP Raptor Supplies.
離心泵電機,三相,全封閉,C 面腳,56J
次數 | 型號 | 滿載電流 | HP | Hz | 項目 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T34F99029 | NT$27,066 | ||||||
B | 056T34F5343 | NT$21,871 | ||||||
C | 056T34F99018 | NT$33,118 |
全封閉風扇冷卻噴射泵電機
噴射泵馬達
次數 | 型號 | 滿載電流 | HP | 電機設計 | 電機類型 | 總長度 | 服務因素 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39EN2887X | NT$9,847 | ||||||||
A | 5KC39SN2890X | NT$14,170 |
方形法蘭泵電機,單相,ODP
噴射泵電機,單相,無腳,TEFC
噴射泵馬達
離心泵電機,單相,防滴,C 面無腳,56C/56J
次數 | 型號 | 迴轉 | 身體直徑 | 擴展模組 | 服務因素 | 熱保護 | 電壓 | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC36JN269X | NT$12,024 | |||||||||
B | 5KC39QN3219X | NT$14,830 | |||||||||
C | 5KC39RN45X | NT$16,495 | |||||||||
D | 5KC49NN2167X | NT$22,565 | |||||||||
E | 5KCR48TN2174T | NT$42,814 | |||||||||
F | 5KC37FN65X | NT$12,094 |
離心泵電機,三相,防滴,C 面無腳,56C/56J
次數 | 型號 | 擴展模組 | 滿載電流 | 項目 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K37MN38 | NT$18,214 | |||||
B | 5K46KN4141 | NT$31,394 |
消防泵電機,三相,TEFC,剛性底座,EPAct
次數 | 型號 | 滿載電流 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39EN2552X | NT$14,192 | |||
A | 5KC39EN2553X | NT$15,649 |
Washguard 噴射泵電機,三相,TEFC 螺紋軸,帶底座的 C 面
噴射泵電機,單相,底腳安裝,ODP
噴射泵馬達
噴射泵馬達用於從井中抽水。 Raptor Supplies 提供來自Leeson的各種噴射泵電機, 保德、代頓和 馬拉松汽車. 利森 泵電機設計用於食品和材料包裝應用的輸送機。 這些電動機配備有TEFC或DP外殼,用於保護電動機的內部零件免受灰塵和雨淋,並提供剛性和圓形安裝選項,以便於安裝。 它們的最高速度為3600 rpm,能夠承受高達40攝氏度的環境溫度。 頓 開放式防滴面安裝噴射泵電機配有滾珠軸承,以確保低摩擦和最小的潤滑劑洩漏。 這些電機具有鍵控和螺紋軸,可提供高達77.9%的額定效率,並且可以在40°C的環境溫度下運行。這些噴射泵電機有1相和3相可選 Raptor Supplies.
常问问题解答
開放式和防滴式外殼電機如何選擇?
開放式外殼式電機非常適合通風最少的位置。 它們的開放式設計確保空氣在電機中自由循環。 開放式防滴外殼可提供通風,但也可防止液滴進入電機外殼。
直流電機和交流電機有什麼區別?
交流電機利用市電頻率與外部變頻器一起旋轉以檢查速度。 直流電機是無刷的,帶有用於控制電機速度和扭矩的內置電子設備。
恆速電機與恆轉矩電機有何不同?
恆速電機用於靜壓保持不變的任務,例如落地風扇或室外冷凝器裝置。 恆扭矩電機適用於靜壓預計會發生變化的任務,例如商用 VAV 裝置、熔爐或空氣處理器。