項目 | 噴射泵馬達 |
安培 | 11/5.5 |
台面 | N |
分解扭矩 | 3.98 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 1.15 LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 6#18,1#14#1TH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 3.7安培 |
極數 | 02 |
產量 | .75 |
段落 | 1 |
功率因數 | 68 |
調整 | Q |
RPM | 3450 |
溫度。 上升 | 108攝氏度 |
類別 | 3424L |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 13.5 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85013100 |
原產地 | US |