項目 | 噴射泵馬達 |
安培 | 14/7 |
台面 | N |
分解扭矩 | 5.3 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 1.5 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 4#16 A&J,2#18 B PH,1#14#1TH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 5.6安培 |
極數 | 02 |
產量 | 1 |
段落 | 1 |
功率因數 | 65 |
調整 | U |
RPM | 3450 |
溫度。 上升 | 47攝氏度 |
類別 | 3428L |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 上升 | 安培 | 分解扭矩 | 類別 | HP | 空載電流 | 產量 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL1205A | 89攝氏度 | 7/3.5 | 2 LB-FT | 3416L | .33 | 5.9安培 | .33 | 56 | 新台幣16,133元 | |
VL1303A | 53度C | 7.4/3.7 | 2.3 LB-FT | 3420L | .5 | 2.75安培 | .5 | 67 | 新台幣18,589元 | |
VL1306A | 108攝氏度 | 11/5.5 | 3.98 LB-FT | 3424L | .75 | 3.7安培 | .75 | 68 | 新台幣22,133元 | |
VL1313A | 53度C | 13/6.5 | 6.2 LB-FT | 3432LC | 1.5 | 1.65安培 | 1.5 | 95 | 新台幣31,862元 | |
VL1317A | 87度C | 26/13 | 10.4 LB-FT | 3528L | 2 | 9.3安培 | 2 | 69 | 新台幣41,219元 |