項目 | 噴射泵馬達 |
安培 | 3.2/1.6 |
台面 | N |
課程 | B |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 56J |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
極數 | 02 |
產量 | 1 |
段落 | 3 |
功率因數 | 82 |
調整 | T |
RPM | 3450 |
類別 | 3420M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM3006 | .33 | 1.6 / .8 | 3.25 LB-FT | 61 | Q | 3450 | 18度C | 3410M | 新台幣16,109元 | |
JM3107 | .5 | 2.4/1.2 | 5.3 LB-FT | 65 | S | 3450 | 44度C | 3413M | 新台幣17,026元 | |
JM3108 | .5 | 2/1 | 7 LB-FT | 63 | P | 1725 | 57度C | 3416M | 新台幣20,327元 | |
JM3111 | .75 | 3.2-3/1.5 | - | 66 | S | 3450 | - | 3416M | 新台幣20,174元 | |
JM3112 | .75 | 3.2-3/1.5 | - | 60 | S | 1725 | - | 3420M | 新台幣22,436元 | |
JM3116 | 1 | 3.7-3.4/1.7 | 11.8 LB-FT | 70 | L | 1725 | 71度C | 3424M | 新台幣24,606元 | |
JM3120 | 1.5 | 4.4/2.2 | 9.6 LB-FT | 86 | G | 3450 | 59度C | 3424M | 新台幣26,777元 |