項目 | 泵馬達 |
環境溫度(C) | 40 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 56J |
滿載電流 | 6.4 / 3.0-3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針 |
RPM | 3450 |
服務因素 | 1.75 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 34.77 |
船寬(厘米) | 18.11 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 迴轉 | 身體直徑 | 擴展模組 | 服務因素 | 熱保護 | 電壓 | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC36JN269X | 中央證券交易所 | 5.66“ | 防滴漏 | 1.6 | 汽車 | 115 / 208-230 | 3.7-3.8 | 1/2 | 新台幣13,140元 | ||
5KC39QN3219X | 中央證券交易所 | 5.66“ | 防滴漏 | 1.5 | 汽車 | 115 / 208-230 | 5.3-5.6 | 3/4 | 新台幣13,737元 | ||
5KC39RN45X | 中央證券交易所 | 5.66“ | 防滴漏 | 1.4 | 汽車 | 115 / 208-230 | 6.5/6.6 | 1 | 新台幣15,392元 | ||
5KC49NN2167X | 中央證券交易所 | 6.42“ | 防滴漏 | 1.3 | 汽車 | 115/230 | 18.4/9.2 | 1.5 | 新台幣20,356元 | ||
5KCR48TN2174T | 中央證券交易所 | 6.42“ | 防滴漏 | 1.15 | 汽車 | 115/230 | 29.4/14.7 | 3 | 新台幣38,622元 |