項目 | 噴射泵馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.42“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56J |
滿載電流 | 29.4/14.7 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 噴射泵 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 底妝 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
銘牌轉速 | 3450 |
總長度 | 13.187“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 中央證券交易所 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.375“ |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸類型 | 帶螺紋的7 / 16-20 UNF-2A |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 38.46 |
船寬(厘米) | 25.88 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 迴轉 | 身體直徑 | 擴展模組 | 服務因素 | 熱保護 | 電壓 | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC36JN269X | 中央證券交易所 | 5.66“ | 防滴漏 | 1.6 | 汽車 | 115 / 208-230 | 3.7-3.8 | 1/2 | 新台幣13,140元 | ||
5KC39QN3219X | 中央證券交易所 | 5.66“ | 防滴漏 | 1.5 | 汽車 | 115 / 208-230 | 5.3-5.6 | 3/4 | 新台幣13,737元 | ||
5KC39RN45X | 中央證券交易所 | 5.66“ | 防滴漏 | 1.4 | 汽車 | 115 / 208-230 | 6.5/6.6 | 1 | 新台幣15,392元 | ||
5KC49NN2167X | 中央證券交易所 | 6.42“ | 防滴漏 | 1.3 | 汽車 | 115/230 | 18.4/9.2 | 1.5 | 新台幣20,356元 | ||
5KC37FN65X | 順時針 | - | DP | 1.75 | Automatic 自動錶 | 115 / 208-230 | 6.4 / 3.0-3.2 | 1/3 | 新台幣9,137元 |