MARATHON MOTORS 離心泵電機,單相,防滴,C 面無底腳,56C/56J
Marathon 離心泵電機或噴射泵電機設計用於為水管理、製造和食品和飲料加工應用中的機械和流體輸送罐提供動力。
篩選
軸承: 球 , 責任: 連續 , 框架: 56J ,赫茲: 60 , 絕緣級別: B , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 高跟鞋 ,電機設計: 電容器啟動 , 電機外殼設計: 防滴漏 ,電機軸設計: 螺紋的 , 電機子應用: 噴射泵 、電機熱保護: 汽車 , 電機類型: 電容器啟動 , 銘牌轉速: 3450 , 方向: 水平或垂直 , 階段: 1 ,轉速: 3450 ,轉速範圍: 3001-3600 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 2.375“ , 軸材質: 不銹鋼 , 軸類型: 帶螺紋的7 / 16-20 UNF-2A
次數 | 型號 | 迴轉 | 身體直徑 | 擴展模組 | 服務因素 | 熱保護 | 電壓 | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KCR48TN2174T | 中央證券交易所 | 6.42“ | 防滴漏 | 1.15 | 汽車 | 115/230 | 29.4/14.7 | 3 | NT$38,622 | |
B | 5KC39QN3219X | 中央證券交易所 | 5.66“ | 防滴漏 | 1.5 | 汽車 | 115 / 208-230 | 5.3-5.6 | 3/4 | NT$13,737 | |
C | 5KC39RN45X | 中央證券交易所 | 5.66“ | 防滴漏 | 1.4 | 汽車 | 115 / 208-230 | 6.5/6.6 | 1 | NT$15,392 | |
D | 5KC36JN269X | 中央證券交易所 | 5.66“ | 防滴漏 | 1.6 | 汽車 | 115 / 208-230 | 3.7-3.8 | 1/2 | NT$13,140 | |
E | 5KC49NN2167X | 中央證券交易所 | 6.42“ | 防滴漏 | 1.3 | 汽車 | 115/230 | 18.4/9.2 | 1.5 | NT$20,356 | |
F | 5KC37FN65X | 順時針 | - | DP | 1.75 | Automatic 自動錶 | 115 / 208-230 | 6.4 / 3.0-3.2 | 1/3 | NT$9,137 |
工作機制
- 電動機將電能轉化為機械能以產生運動。
- 電機內通過繞組交流 (AC) 或直流 (DC) 電流與磁場之間的相互作用產生力。
功能
- Marathon 離心泵電機具有雙密封滾珠軸承,這些軸承以機械方式鎖定在軸端,以減少電機摩擦。
- 這些帶有順時針或逆時針旋轉軸的單相型號可提供高達 3600 rpm 的速度。
- 它們採用電容器啟動或電容器運行電機設計,以提高效率。
- 這些鋼製噴射泵馬達有一個鍵軸,可連續工作。
- 它們配備防滴外殼,允許冷卻空氣流過電機,從而防止過熱。
標準與批准
- CSA
- UL
常问问题解答
開放式和防滴式外殼電機如何選擇?
開放式外殼式電機非常適合通風最少的位置。 它們的開放式設計確保空氣在電機中自由循環。 另一方面,開放式防滴外殼提供通風並防止液滴進入電機外殼。
1、2、3相電機有什麼區別?
- 單相電機:電流流過單個導體。
- 2 相電機:電流流過 4 線導體(每相 2 個)。
- 三相電機:電流流過 3 個獨立的導體。
B級絕緣是什麼意思?
這些電機具有用於溫度控制的 B 級絕緣。 B 級絕緣電機可承受高達 130 攝氏度的溫度。
這些電機可以防止過載嗎?
是的,這些 Marathon 噴射泵電機具有自動復位熱保護器以防止過載。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 黑管配件
- 旋轉和直線激光水平儀
- 熱電偶適配器
- 鎖舌輪
- 插座配件
- 機櫃
- 汽車起重工具
- 潤滑劑的儲存和分配
- 砂光手墊和海綿
- 試驗泵
- DAYTON 交流減速電機,115V,罩極電機
- SOLA/HEVI-DUTY 直流電源50 / 60hz
- ACORN ENGINEERING 洗噴泉
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 鍍鋅螺紋方塞
- MAIN FILTER INC. 旋裝式過濾器,金屬絲網,125 微米,丁腈橡膠密封
- THOMAS & BETTS LTZUS03B 系列柔性金屬導管接頭
- SPEARS VALVES PRIMER-75 Aqua Blue Wet-N-Dry 工業強度底漆,低 VOC
- EATON Magnum 系列防石升級套件
- VESTIL PT-MX 系列野餐桌,鋼網